商品豆知識
携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)140~530
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)60
トラスコ品番404-8563
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4669
材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム
全長(mm)最短~最長:210~1000
径(Φmm)先端球体部:17
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転異型球
シャフト8段伸縮
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
トラスコ品番752-0930
材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)300~2010
寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球
頭径(Φmm)19
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。
トラスコ品番127-8506
セット内容ストラップ
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉
全長(mm)最短~最長:220~1170
質量(g)110
頭径(Φmm)19
材質(頭)プラスチック
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途外壁などの打音診断検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管
頭径(Φmm)17
材質(頭)鋼
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球
頭径(Φmm)22
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス異形球
振動を増幅させ、従来の聴診棒よりよく聞こえます。
伸縮シャフトで持ち運びに便利で、手の届かないポイントも検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
トラスコ品番162-8335
材質/仕上本体:ステンレス伸縮管、シャフト部:ステンレス管
質量(g)460
全長(cm)1段約53・2段約52・3段約52
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。
用途外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番127-8540
材質シャフト部:ステンレス管
全長(mm)最短~最長:140~620
質量(g)60
シャフトペンクリップタイプ目盛付
頭径(Φmm)17
材質(頭)真鍮
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番147-4662
材質アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)最短~最長:280~1820
質量(g)190
頭径(Φmm)19
材質(柄部)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。