ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長750mmの長柄タイプの壁削りです。
用途壁用ボード・床板等の取り外し。
柄長さ(mm)750
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長900mmのパイプ柄タイプの壁削りです。
用途壁用ボード・床板等の取り外し。
仕様パイプ柄
色赤
柄長さ(mm)900
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。
用途壁用ボード・床板等の取り外し。
仕様パイプ柄
色赤
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業
材質(本体)プラスチック、(柄)木
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。
材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。
塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。
材質本体:プラスチック 柄:木
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。サビにくいプラスチック製の鏝です。
用途セメントのセンイ壁等の仕上塗用。
板厚(mm)0.7
サイズ(mm)210
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。サビる心配のないプラスチック鏝板です。
用途シゴキ、仕上げ、補修、土木工事全般。
仕様角鏝
材質コテ板:プラスチック、柄:木
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗用。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
板厚(mm)1
サイズ(mm)210
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木
板厚(mm)0.3
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。
材質コテ板:プラスチック 柄:木
幅(mm)180
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)60
板厚(mm)1.0
寸法・規格(mm)180
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り用。
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木
サイズ(mm)330
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
下地壁を薄く塗りつける場合、または仕上塗りに最適です。セメント用として最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
仕様油焼
材質(柄部)木
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)70
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。
材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
粘り強く、高耐久な油焼き仕上げの中塗鏝です。焼き入れ処理、焼き戻し加工を行っている為硬度が高く、粘り強い高耐久品です。表面研磨仕上げを行っています。
用途モルタル等の塗りつけ。壁塗りなどの中塗り作業用。
仕様油焼き加工処理
材質鏝刃部:鉄材、柄部:木
パッケージビニールサック入り
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁を薄く塗りつける時および、仕上塗り作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。