4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社ローラーポリッシャー
エコ商品
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨 消費電力(W)220 コード長さ(m)2 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1) 質量(kg)1.6(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112 速度ベルト速度:580mpm 定格入力電流(A)2.2 アズワン品番65-2354-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1 型式HRP-60ES 質量(kg)2.16(入力コード含む) 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)【入力コード】2.4 モーター単相直巻整流子モーター 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245 ベルト速度(m/min)780 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)60×260
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工 セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2 長さ(mm)490 質量(kg)3.0(入力コード含む) 外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)入力:2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 入力電圧(V)単相100 速度ベルト速度(mpm):1570 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 関連資料(0.28MB)
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
エコ商品
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2 質量(kg)3.0(入力コード含む) 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG 速度ベルト速度:1570mpm 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 アズワン品番65-2354-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷