作業工具/電動・空圧工具 :「鏡面研磨 回転数 ステンレス」の検索結果
商品豆知識
RP-60Eの用途・特徴に加え重研削がスピーディーに処理可能なハイパワータイプ。
ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。
平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!
研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。
用途バリ取り、鉄板などの黒皮取りステンレスの鏡面仕上げ、ステンレスのヘアライン加工溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り、木工製品の研磨他各種研削・研磨、プラスチック製品の研磨 塗装はがし、ガラス面の研磨
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.4
ベルト寸法(mm)60×260
回転数(min-1[r.p.m])5000
ベルト速度(m/min)780
セット内容本体、CBNスケールベルト×1、HLベルト(荒目#80×1)、研磨ベルト(アランダム)(#120・#180・#600×各1)、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)
質量(kg)2.16(入力コード含む)
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245
定格入力電流(A)5.5
アズワン品番65-2355-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。