作業工具/電動・空圧工具 :「つる」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『パーソナル』は、頑丈で快適性の高い 15 リットル容量のバックパックで、困難な作業環境での使用にも対応します。 PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、磨耗に強い圧着構造です。 パッド入りのショルダーストラップにより、長距離の移動でも快適です。 側部と上部に持ち運び用のハンドルがあります。 蓋の内側にはメモやID カードを入れるためのクリアポケット付きです。 高所で吊り下げるためのループが付いています。
質量(kg)0.45 容量(L)15 高さ(cm)45 外寸法・高さ(mm)450 バッグ容量(L)15
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。 高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
質量(kg)1.55 材質(本体)高強度TPU 容量(L)85 耐荷重(kg)70 バッグ容量(L)85
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
材質高強度 TPU 質量(kg)1.35 材質(本体)高強度TPU 容量(L)65 耐荷重(kg)50 外寸法・幅(mm)585 外寸法・高さ(mm)285 外寸法・奥行(mm)400 バッグ容量(L)65
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

カラビナホール付ナイフ。 ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。 刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。 カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。 グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。 また、刃は開いた状態でロックできます。
全長(mm)175 材質ステンレススチール製 ブラック 質量(g)43 ハンドル長さ(mm)115
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット)。『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。2つのサイズから選択可能です。
仕様幅:ウェビング用(15~20) サイズM 質量(g)3
1箱(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷