作業工具/電動・空圧工具 :「しの」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。早回しのキャップが付いてます。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番195-2858
軸径(Φmm)1.5
全長(mm)137
質量(g)11
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8368-18
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
早回しのキャップが付いてます。
全長(mm)157
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
Weraのナツセッター7点セット。ねじ付きロッドの固定用の中空シャフト。ナット付きのねじ付きロッドが中空シャフトに滑り込むことができます。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
用途六角ボルト用
セット内容六角ナットドライバー 029460・029461・029462・029463・029464・029465・029466(5・5.5・6・7・8・10・13mm)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
用途外径六角ネジ用
軸長(mm)90
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで、高負荷時のビット先端のねじれを防ぐトーションゾーン付ビット6本を付属プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントクラフトハンドル
セット内容ビットホルダー 1/4inch、プラスビット (PH)1・2、ポジビット (PZ)2、トルクスビット (TX)20・25、マイナスビット 0.8×5.5mm
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材
全長(mm)157
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを一体化。ラチェット付き。戻り角を小さくするためのファインピッチ、切り替えリング(右、固定、左)、最大トルク50Nm。1/4インチ六角ソケットテークアップ付き六角ブレード、ステンレススリーブ、強力な永久磁石。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ビット 066405・066410(#1・2)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
Wera のコンパクトツールを使用すると、手動と電動ツールの両方の操作を同時に行うことができます。ハンドル/交換可能なブレードシステムは、最小限のスペースにさまざまなブレードチップを備えたコンパクトなデザインで、ユーザーの機動性と柔軟性を高めます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジーが付属しています。アンチロール機能付きクラフトフォーム ハンドル、特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネント ビット保管用の一体型マガジンは 6 ピースのドライバーセットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。伸縮式のバヨネットブレードはハンドルに下げることができます。バヨネットブレードと一緒に装備クイックリリースチャックを使用すると、ブレードが格納されているときに限られた設置状況でも迅速な手動作業が可能になります。ロッキングスリーブを作動させるだけでブレードを伸ばすことができます。バヨネットホルダーは本格的なドライバーとして使用できます。バヨネットブレード取り外して電動工具アダプターとして使用できますが、再び元の位置に格納することもできます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、ポジドライバービット 072080・072082(PZ1・2)、トルクスドライバービット 066486・066487・066488(TX15・20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用
セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
Wera社の高品質ナットドライバー。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
用途六角ボルト用
軸長(mm)125
Weraの高品質ホースクランプドライバー。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。アクセスしにくい場所にも届く柔軟な刃。六角形の転がり防止機能により転がりを防止。ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
セット内容フレキシブル六角ドライバー 028148・028150・028152(6・7・8mm)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
Weraの中空シャフト付きソケットレンチドライバー。中空シャフトはねじ付きロッドをソケットボルトに通すため、ねじ付きロッドでのねじ締めに使用します。特に洗面台の混合栓の取り付け、取り外しに適したセット器具です。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトグリップゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能が転がりを防ぎます。工具の識別を容易にするハンドルマーク付き。
用途外径六角ネジ用
セット内容六角ナットドライバー 029465・029466・029506(10・13mm・7/16”)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
Wera のコンパクトツールを使用すると、手動と電動ツールの両方の操作を同時に行うことができます。ハンドル/交換可能なブレードシステムは、最小限のスペースにさまざまなブレードチップを備えたコンパクトなデザインで、ユーザーの機動性と柔軟性を高めます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジーが付属しています。アンチロール機能付きクラフトフォーム ハンドル、特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネント。ビット保管用の一体型マガジン ハンドル内に下げることができる伸縮式バヨネットブレードとクイックリリースチャックを組み合わせることで、ブレードが格納されている限られた設置状況でも迅速な手動作業が可能になります。ロックスリーブを操作するだけでブレードを伸ばすことができ、バヨネットホルダーは本格的なドライバーとして使用できます。バヨネットブレードは取り外して電動工具アダプターとして使用できますが、元の位置に戻すこともできます。実用的なベルトポーチが付属します。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット 072070・072072(PH1・2)、マイナスドライバービット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ドライバービット 066405・066410(#1・2)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。