作業工具/電動・空圧工具 :「ギア回転」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。
トラスコ品番411-9908 種類ハンドル 商品構成単品
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72 材質特殊工具鋼
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用 全長(mm)30
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドル形状です。グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。
用途電気技師・電気工事 トラスコ品番207-5124 全長(mm)125 質量(g)190 差込角(mm)9 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8325-55
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

非常にスリムなデザインのサイクロップコンフォートラチェットは、とても狭いスペースでも簡単に作業できます。2つの素材を使ったプラスチックカバーは、寒い場所でも快適に作業でき、表面を損傷から保護します。四角9.5ミリソケット差し込みで、プッシュボタンによる安全なソケットロック機能が付いているのでソケットをしっかり保持します。 歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°です。 回転方向切り替えレバー付きで簡単に回転方向を切り替えることができます。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)35×230×44 全長(mm)230 先端寸法(mm)四角:9.5
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。
トラスコ品番207-5123 材質ハンドル部:プラスチック、ラバー 全長(mm)146 緑・黒 質量(g)230 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)146 アズワン品番64-8325-54
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001) 寸法(mm)160×380×45
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです。ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます。同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です。
差込角(mm)12.7 全長(mm)341 トラスコ品番411-9916 歯数60 質量(g)1150
1本
26,980 税込29,678
欠品中