作業工具/電動・空圧工具 :「ネジ 付き 磁石」の検索結果
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
セット数セット12点
1セット
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
用途手動・工作機械作業用
全長(mm)102
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを一体化。ラチェット付き。戻り角を小さくするためのファインピッチ、切り替えリング(右、固定、左)、最大トルク50Nm。1/4インチ六角ソケットテークアップ付き六角ブレード、ステンレススリーブ、強力な永久磁石。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ビット 066405・066410(#1・2)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング TX20(3個)・25(3個)・30(2個)・40×25mm
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。 磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、インパクター ポジビット インパクト用 PZ2(7個)・3(2個)×25mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで、高負荷時のビット先端のねじれを防ぐトーションゾーン付ビット6本を付属プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントクラフトハンドル
セット内容ビットホルダー 1/4inch、プラスビット (PH)1・2、ポジビット (PZ)2、トルクスビット (TX)20・25、マイナスビット 0.8×5.5mm
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mm
セット数セット30点
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
丈夫な布ボックスに収納された、一般用途向け仕様のビット含む43点ツールセット。 磁石付きユニバーサルホルダー899/4/1、ステンレススリーブ、止め輪も兼ね備えています。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。トーション(T)デザインビット、ビットの早期破損を防止できます。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH2×25mm、トーション プラスビット PH1・2(2個)×50mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)、ポジビット トーション PZ1・2(2個)×50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(4個)・40×25mm、TX10・15・20・25・30・40×50mm、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。金属加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH1・2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2×25mm、トルクスビット TX15・20・25・30×25mm、六角ビット 3・4・5×25mm
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
セット数セット12点
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ヴェラのビットチェックセットはコンパクトなデザインで持ち運びに便利です。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(3個)・40×25mm
セット数セット30点
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。