商品豆知識
マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです。
用途内側トルクスネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
全長(mm)89
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8417
セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)160
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トーションゾーンにより衝撃を吸収しビットの寿命が延ばせますラピダプターホルダーは早回しスリーブ付き、手早くネジ締め作業ができますツールの視認が容易で管理を簡単に行えます
セット内容ラピダプタホルダー、プラスビット (PH)1×2本・2×3本・3×1本、ポジビット (PZ)1×2本・2×3本・3×1本、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40×各1本、いじり止めトルクスビット (TX)10・15・20・25・30×各1本、マイナスビット 5.5mm×1本、六角ビット 3・4・5・6・8mm×各1本
質量(g)305
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×90×35
1組
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
革新的で非常にコンパクトな4ウェイビット1つのビットで4つの異なるネジサイズに対応タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです
全長(mm)37
12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)
全長(mm)85
差込角(sq.)1/2
差込六角対辺(mm)17・19・21
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。
軸長(mm)200
刃先(mm)(PZ)4
六角(mm)10
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8421
セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm
材質特殊工具鋼
グリーンマーク認定
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)
寸法(mm)160×380×45
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容コンビネーションレンチ 8X115・10X125・13X160・17X190・19X230mm(05020200001・05020201001・05020204001・05020208001・05020210001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)
寸法(mm)160×380×45
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト)
セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
用途外径六角ネジ用
軸長(mm)90
ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)
セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
Weraの中空シャフト付きソケットレンチドライバー。中空シャフトはねじ付きロッドをソケットボルトに通すため、ねじ付きロッドでのねじ締めに使用します。特に洗面台の混合栓の取り付け、取り外しに適したセット器具です。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトグリップゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能が転がりを防ぎます。工具の識別を容易にするハンドルマーク付き。
用途外径六角ネジ用
セット内容六角ナットドライバー 029465・029466・029506(10・13mm・7/16”)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
用途六角ボルト・ナット用
全長(mm)23
差込角(DR)1/4
差込六角対辺(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
丈夫なテキスタイルベルトにセットされた7ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003730・003733・003735・003736・003737・003739(10・13・15・16・17・19mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm
ベルト寸法(mm)45×275
差込角(sq.)1/2
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm
収納数ソケット6個
ベルト寸法(mm)45×275
差込角(sq.)1/2
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属の作業に最も重要な39個のねじ回し工具を備えたコンパクトな工具セット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。ビットホルダーの複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつ人間工学に基づいたネジ締めが可能。ビット、ドリルビット、スクリューグリッパー、単極位相試験器などの包括的なアクセサリ。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526(1/4”×150mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角タップビット 104640・104641・104642・104644・104645・104643(2.5・3.3・4.2・6.8・8.5・5mm)、メタルツイストドリルビット 104610・104613・104616・104618・104620・104622(3・4・5・6・8・10mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット用のユニバーサル ホルダー。Wera の BiTorsionホルダーには、ネジ締め作業中の低いピーク荷重を吸収するトーションスプリングが付いています。BiTorsionビットと組み合わせて使用すると、トーションゾーンにより、工具の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させる必要なくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しは簡単でスリーブを前方に押すだけなので、片手だけでビットを迅速に交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。
トラスコ品番483-9200
材質エラストマー
質量(g)12
適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)38
レール(mm)30×370
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番837-0634
材質エラストマー
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ4 0720
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きのクラフトフォームプラスVDEドライバー。届きにくい場所用の短い刃が付いた頑丈なドライバー。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、プラススタビードライバー 008851(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007・110010(0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、マイナススタビードライバー 008842(1×5.5mm)、電子用プラスドライバー 118026(PH0)、電子用マイナスドライバー 118008(0.40×2.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、ねじホルダー 6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137310(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用
セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
安全に正式にハンマーとしても使用できるラチェットです。KOLOSSは、少なくとも600Nmの荷重で使用できるリバーシブルの高耐久ラチェットです。デュアルラチェット歯とわずか6°の最小戻り角度により、狭い状況でも迅速かつ正確なねじ締めが可能になります。ハンマーの面に衝撃が加わっても、どんなに強くてもラチェット機構が破壊される可能性はまったくありません。圧力、衝撃、引張荷重に耐えるように最適化された複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハンドルの端にあるKOLOSSエクステンション8780 CおよびKOLOSSセンタリングピン8781 C 用のテークアップ。セットには、素材と表面積を保護するパッド1個、さらに多くのトルクを伝達するためのKolossエクステンション1個、ロック解除ピン1個、ホルスター1個が含まれており、Kolossをいつでも手元に置くことができます。
セット内容ラチェットハンマー 1/2”×341mm、パッドセット 003697(#2×50mm)、エクステンション 003695(341×137mm)、ロック解除ピン 136400(40.5mm)、ホルスター 175×75mm
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用
全長(mm)141
スパナサイズ(mm)20×23
スパナ厚さ(mm)5.5
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。