商品豆知識
最大6個のソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×159×45
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
最大10個のソケットを収容できます。最大長60mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×126×45
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
クラフトフォームマイクロドライバー12本用の丈夫なポーチ。強力なベルクロ留め、ベルトループ、吊り下げループが付いています。
寸法(mm)235×115
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
最大25本収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームマイクロドライバーセット用
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
最大9個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)212×153×35
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
最大9個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長60mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×126×45
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
最大長23mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途8100 SC Zyklopスピードラチェットセット1/2インチ用
寸法(mm)302×126×50
最大6個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×159×45
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。
用途8100 SB Zyklopメタルスイッチラチェットセット用
ケース寸法(mm)240×32×91
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm
寸法(mm)60×420×43
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)60×420×43
最大14本収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。1強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。
用途1/4”Zyklopスピードラチェット用
寸法(mm)170×130
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途8100 SA Zyklopスピードラチェットセット1/4インチ用
寸法(mm)180×74×37
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
最大長23mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途8100 SA Zyklopスピードラチェットセット用
寸法(mm)180×88×46
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
最大11個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
最大20個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを一体化。ラチェット付き。戻り角を小さくするためのファインピッチ、切り替えリング(右、固定、左)、最大トルク50Nm。1/4インチ六角ソケットテークアップ付き六角ブレード、ステンレススリーブ、強力な永久磁石。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ビット 066405・066410(#1・2)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
トラスコ品番856-2075
材質ポリエステル
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ4 2238
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
トラスコ品番856-2077
材質ポリエステル
幅(mm)165
高さ(mm)165
質量(g)340
奥行(mm)105
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)150×95×155
2018年トラスコ掲載ページ4 2238
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
トラスコ品番856-2078
材質ポリエステル
幅(mm)300
高さ(mm)135
質量(g)360
奥行(mm)10
2018年トラスコ掲載ページ4 2238
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
2018年トラスコ掲載ページ4 2238
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
トラスコ品番856-2074
材質ポリエステル
質量(g)607
2018年トラスコ掲載ページ4 2238
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クラフトフォームドライバー専用ラックドライバーをきれいに保管できます
用途壁掛けドライバー収納用
全長(mm)190
高さ(mm)50
質量(g)116
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。
用途ソケット収納用
トラスコ品番160-9578
質量(g)58
差込角(mm)6.35
差込口9
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クラフトフォーム精密ドライバー専用ラック
用途クラフトフォーム精密ドライバー収納用
全長(mm)190
高さ(mm)80
質量(g)118
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5744
セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本
材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)115
色緑/黒
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)115
ビット全長(mm)25
マグネットあり
入数6点
1セット(6本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
工具を省スペースで収納できる堅牢なテキスタイルボックス軽量で安定した素材を使用しているため、モバイル用途に最適最大長37mmのソケット(1/2インチ)を10個まで収納可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×126×45
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯
全長(mm)78.5
規格ISO2380
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5743
セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本
材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)115
色緑/黒
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)115
ビット全長(mm)25
マグネットあり
入数6点
1セット(6本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯
全長(mm)79
規格ISO8764
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5745
セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5)×1本、トルクスビット(15、20、25)×1本
材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)115
色緑/黒
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)115
ビット全長(mm)25
マグネットあり
入数6点
1セット(6本)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯
全長(mm)79
材質/仕上特殊合金鋼
商品構成単品
しっかり収納できる携帯ケースです。
電子部品などの組み立て作業に最適です。
精密な作業専用のセットです。
トラスコ品番766-0766
セット内容44mmビット:[[-]]0.23、0.40、0.50、[[+]]00、0、1、六角1.5、2.0、T5、T6、携帯ケース
質量(g)141
シャンク径(Φmm)4
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
インパクタードライバービットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
トラスコ品番819-8836
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
トラスコ品番342-2650
セット内容042670、042671、042672、042673、042674
材質特殊合金鋼
入数5点
差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7
差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
1セット(5個)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック
トラスコ品番837-0631
セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ディープホール仕様でボルトなどが出ている個所でもナットの締結作業が可能です。奥まったボルトの締結作業に向いています。カラーコードで使いたいサイズが見つかりやすいです。専用ポーチに収納できコンパクトに持ち運べます。ポーチにソケットロック機構があり綺麗に収納できます。
用途ボルトやナットの締結作業に。
トラスコ品番469-7247
セット内容対辺13mm、対辺14mm、対辺15mm、対辺16mm、対辺17mm、対辺18mm、対辺19mm、対辺21mm、対辺22mm、対辺24mm、対辺27mm
材質特殊工具鋼
形状対辺:6角
差込角(mm)12.7
対辺寸法(mm)13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27
セット数11点
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯
仕様トルクス
全長(mm)79
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0530
セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。