作業工具/電動・空圧工具 :「外し」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。Wera2goと合わせて使用できます。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。ソケットからナットを取り外すナットエキストラクター付きです。
トラスコ品番160-9577 セット内容収納用ベルト10(点) 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)631 差込角(mm)9.5
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ソケット 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm(003503・003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512)、布製ベルト 39×238mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/4
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
トラスコ品番411-9771 全長(mm)50 質量(g)19
1本
5,098 税込5,608
当日出荷

取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5733 材質特殊合金鋼 全長(mm)36 差込角凹(mm)9.5 差込角凸(mm)12.7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5737 材質特殊合金鋼 全長(mm)36 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)12.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0530 セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。
トラスコ品番479-3030 全長(mm)57 質量(g)50 ビット取付方法引張スライド式
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
用途手動・工作機械作業用
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
用途手動・工作機械作業用
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
51,980 税込57,178
翌日出荷

3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×340
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。
セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/4
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm 寸法(mm)45×275 差込角(sq.)1/2
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。
セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722) ビット全長(mm)25
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526・003525(1/4”×150・1/4”×75mm)、ユニバーサルジョイント 003528(1/4”×35.5mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、1/4”六角ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003510・003511・003512・003513・003499(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)、トルクスビットソケット 003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)、六角ビットソケット(28mm) 003332・003333・003335・003337・003339(3・4・5・6・8mm)、六角ビットソケット(100mm) 003334・003336・003338・003340(4・5・6・8mm)、ウレタン収納ケース 137320(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きのクラフトフォームプラスVDEドライバー。届きにくい場所用の短い刃が付いた頑丈なドライバー。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、プラススタビードライバー 008851(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007・110010(0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、マイナススタビードライバー 008842(1×5.5mm)、電子用プラスドライバー 118026(PH0)、電子用マイナスドライバー 118008(0.40×2.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、ねじホルダー 6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137310(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷

Weraによる堅牢なビットチェック。使用可能なツールの概要を迅速に把握することができます。不要なビットはセットに入れ直すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運ぶことができます。汎用性の高いタフな粘性ビットを採用。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれ、製品寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の耐久性を実現します。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角ヘッドドライブ付きビットの取り付けに、電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用することができます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション 1/4" x 75mm、バイトーション プラスビット PH1・2・3×25mm、バイトーション ポジビット PZ1・2・3×25mm、バイトーションマイナスビット 0.5・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
9,498 税込10,448
翌日出荷

ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0633 セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
トラスコ品番411-7981 全長(mm)100 質量(g)40
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5735 材質特殊合金鋼 全長(mm)35.5 差込角凹(mm)12.7 差込角凸(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5734 材質特殊合金鋼 全長(mm)25.2 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)9.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5736 材質特殊合金鋼 全長(mm)27 差込角凹(mm)9.5 差込角凸(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001) 寸法(mm)110×250×80
1セット
8,198 税込9,018
翌日出荷

内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
トラスコ品番342-2650 セット内容042670、042671、042672、042673、042674 材質特殊合金鋼 入数5点 差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7 差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
1セット(5個)
9,298 税込10,228
当日出荷

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6919 セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17000 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。
用途ソケット収納用 トラスコ品番160-9578 質量(g)58 差込角(mm)6.35 差込口9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6930 セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17100 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001) 寸法(mm)110×250×80
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用のRapidaptorユニバーサルホルダーです。フローティングの高速回転マグネット スリーブにより、長くて重いネジもしっかりと保持します。Rapidaptorを使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り外せるので、ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも超高速でビットを交換できます。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)57
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施したビットです。ねじ頭への確実な嵌合が保証され、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。マルチコンポーネントの Bit-Check は、軽量で最大限のコンパクト性を備えているため、説得力があり、この点において、ビットチェックの下部セクションには柔らかい素材が使用されているため、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056400・056402(PH1・2)、ポジビット 056700・056702(PZ1・2)、トルクスビット 066100・066102・066104・066106・066108(TX10・15・20・25・30)
1セット
8,898 税込9,788
翌日出荷

堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

1/2”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×370
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。
用途1/2インチドライブのビットソケット用 レール(mm)30×370
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。
セット内容KNIPEX先長ラジオペンチ 2615-200、KNIPEXメカニックプライヤー 3825-200、KNIPEXケーブルシザース 9505-155、ウレタン収納ケース 137381(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。
セット内容KNIPEXコンビネーションプライヤー 0305-180、KNIPEXウォーターポンププライヤー 8705-250、KNIPEX強力型斜ニッパー 7405-160、ウレタン収納ケース 137380(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷