用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
ビット先端には微小なダイヤモンド粒子がコーティングされており、スクリューヘッドに確実にフィットし、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットで、ピーク負荷時に運動エネルギーが分散され、製品の寿命が大幅に延長されます。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを備えています。ビットの取り外しもスリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用します。マルチコンポーネントビットチェックは、その軽量さと最大限のコンパクトなデザインが魅力です。Bit-Checkの下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持すると同時に、簡単に取り外すことができます。ビットの形状やサイズは、色分けと刻印がはっきり見えるWeraの「Take it easy」ツールファインダーで簡単に確認することができます。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。バイトーションビット、耐久年数が長い。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用Rapidaptorユニバーサル ホルダー。Rapidaptor を使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押すだけで取り外せるので、片手でも超高速でビットを交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット用のユニバーサル ホルダー。Wera の BiTorsionホルダーには、ネジ締め作業中の低いピーク荷重を吸収するトーションスプリングが付いています。BiTorsionビットと組み合わせて使用すると、トーションゾーンにより、工具の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させる必要なくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しは簡単でスリーブを前方に押すだけなので、片手だけでビットを迅速に交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用のRapidaptorユニバーサルホルダーです。フローティングの高速回転マグネット スリーブにより、長くて重いネジもしっかりと保持します。Rapidaptorを使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り外せるので、ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも超高速でビットを交換できます。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
DIN ISO 1173-C 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサルホルダー。無関係な錆を防ぐステンレス設計。Rapidaptorテクノロジーが付属しており、工具を必要とせずにビットを取り付けることができ、スリーブを作動させます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単で、片手でビットを素早く交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
Weraによる堅牢なビットチェック。使用可能なツールの概要を迅速に把握することができます。不要なビットはセットに入れ直すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運ぶことができます。汎用性の高いタフな粘性ビットを採用。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれ、製品寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の耐久性を実現します。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角ヘッドドライブ付きビットの取り付けに、電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用することができます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
ビット先端には微小なダイヤモンド粒子がコーティングされており、スクリューヘッドに確実にフィットし、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットで、ピーク負荷時に運動エネルギーが分散され、製品の寿命が大幅に延長されます。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを備えています。ビットの取り外しもスリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用します。マルチコンポーネントビットチェックは、その軽量さと最大限のコンパクトなデザインが魅力です。Bit-Checkの下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持すると同時に、簡単に取り外すことができます。ビットの形状やサイズは、色分けと刻印がはっきり見えるWeraの「Take it easy」ツールファインダーで簡単に確認することができます。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。バイトーションビット、耐久年数が長い。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング PZ1(2個)・2(3個)・3×25mmセット数セット7点
汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。