作業工具/電動・空圧工具 :「精密ねじ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など セット内容ナットドライバー 2・2.5・3・3.5・4・5mm(118110・118112・118114・118118・118120・118124)
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など セット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030111はJCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 セット内容精密プラスドライバー PH0・1(030111・030112)、精密マイナスドライバー 0.25×1.2・0.23×1.5・0.30×1.8・0.40×2.5mm(030100・030101・030102・030104)
1セット
7,898 税込8,688
翌日出荷

ヴェラの高品質精密ナットドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止付き。
用途六角ネジ用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など 軸長(mm)60
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0(030117・030118・030119)、精密マイナスドライバー 0.35×2.5mm(030108)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m(030080)
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷

狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用 軸長(mm)60
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具の先端に着磁または消磁させることができます。磁力でネジをしっかりと保持できるようになります。静電対策工具(ESD)なので、精密機器周辺での使用に適しています。
トラスコ品番616-8564 材質プラスチック 全長(mm)150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 軸径(Φmm)3 サイズ(PH)0 軸長(mm)40
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

マイクロスティクス ネジ用ドライバー。人間工学に基づいてデザインされたクラフトフォーム 精密ハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止と早回しキャップ付き。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など 軸径(Φmm)2.5
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

静電対策ESD精密トルクスプラスドライバー。 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。電気表面抵抗:静電対策ESD素材 109ohm。
用途静電対策仕様 軸径(Φmm)2 サイズ(IPR)1 軸長(mm)40
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。
用途静電対策仕様 軸径(Φmm)1.8/2.5 サイズ(PH)00 軸長(mm)40
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
6,598 税込7,258
翌日出荷