作業工具/電動・空圧工具 :「角止め」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003550(3/8”×199mm)、エクステンション 003582・003583(3/8”×125・3/8”×200mm)、ユニバーサルジョイント 003585(3/8”×50mm)、ウォブルエクステンション 003584(3/8”×76mm)、3/8”六角ソケット 003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559・003560・003561・003562・003563・003564・003565・003566・003567・003568(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm)、ウレタン収納ケース 137321(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、エクステンション 003638・003637(1/2”×250・1/2”×125mm)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”×69mm)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”×52mm)、1/2”六角ソケット 003601・003602・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003611・003612・003613・003614・003615・003616・003617(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、六角ビットソケット(60mm) 003820・003821・003822・003823・003824・003825(4・5・6・7・8・10mm)、六角ビットソケット(140mm) 003840・003841・003842(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137322(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526・003525(1/4”×150・1/4”×75mm)、ユニバーサルジョイント 003528(1/4”×35.5mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、1/4”六角ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003510・003511・003512・003513・003499(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)、トルクスビットソケット 003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)、六角ビットソケット(28mm) 003332・003333・003335・003337・003339(3・4・5・6・8mm)、六角ビットソケット(100mm) 003334・003336・003338・003340(4・5・6・8mm)、ウレタン収納ケース 137320(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。