絞り込み
ブランド
  • Wera
  • RS PRO(3)
  • エスコ(2)
  • ベッセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「1バイ4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー 1Wera
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1Wera
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
バイトーションダイヤモンドビットチェック WeraバイトーションダイヤモンドビットチェックWera
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
ビット先端には微小なダイヤモンド粒子がコーティングされており、スクリューヘッドに確実にフィットし、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットで、ピーク負荷時に運動エネルギーが分散され、製品の寿命が大幅に延長されます。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを備えています。ビットの取り外しもスリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用します。マルチコンポーネントビットチェックは、その軽量さと最大限のコンパクトなデザインが魅力です。Bit-Checkの下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持すると同時に、簡単に取り外すことができます。ビットの形状やサイズは、色分けと刻印がはっきり見えるWeraの「Take it easy」ツールファインダーで簡単に確認することができます。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。バイトーションビット、耐久年数が長い。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、バイトーション プラスビット ダイヤコーティング PH1・2×25mm、バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング PZ1・2×25mm、ダイヤモンドマイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
ビットチェック バイトーション ビットセット Weraビットチェック バイトーション ビットセットWera
9,498税込10,448
1セット
翌日出荷
Weraによる堅牢なビットチェック。使用可能なツールの概要を迅速に把握することができます。不要なビットはセットに入れ直すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運ぶことができます。汎用性の高いタフな粘性ビットを採用。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれ、製品寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の耐久性を実現します。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角ヘッドドライブ付きビットの取り付けに、電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用することができます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション 1/4" x 75mm、バイトーション プラスビット PH1・2・3×25mm、バイトーション ポジビット PZ1・2・3×25mm、バイトーションマイナスビット 0.5・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
ビットチェック バイトーション ビットセット Weraビットチェック バイトーション ビットセットWera
9,498税込10,448
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収し、耐久年数が延びます。付属のホルダーはラピダプターテクノロジー付きで、スリーブを前に押し込むだけでビットを簡単に取り外せます。バイトーションビットと一緒に使うとさらにタフに使えます。DIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。 電動工具のチャックに取り付けることも可能です。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。エクストラバードビット。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション 1/4" x 75mm、バイトーション ポジビット PZ1・2(7個)・3×25mm
60本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera60本組ビットセット(Bi-Torsion)Wera
17,980税込19,778
1組
8日以内出荷
ダイヤモンドコーティング(BDC)、丈夫な仕様の(BTZ)、一般用途向けのハードな造りの(BTH)のバイトーションビット49点、通常使用(Z)ビット11点、889/4/1Kユニバーサルホルダー1本、クイックドライバーチャック付き "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、必要なツールを見分けられます専用の機能的で軽量な布製ボックスにより、最低限のスペースでツールを管理、保管、持ち運びできますボックス自身に表面保護が施されており、非常に丈夫で、落ちても傷つきにくい
セット内容ラピダプタホルダー、[ダイヤモンドコーティングビット]、プラスビット (PH)1×1本・2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×1本・2×2本・3×1本、マイナスビット 5.5×0.8・5.5×1・6.5×1.2mm×各1本、[強力型ビット]、プラスビット (PH)1×2本・2×8本・3×1本、トルクスビット (TX)10×3本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本、六角ビット 2.5×3本・3×3本・4×3本・5mm×2本、[一般用ビット]、ポジビット (PZ)1×2本・2×8本・3×1本質量(g)498
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら