作業工具/電動・空圧工具 :「のこ刃」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木 刃渡り(mm)260
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

のこ刃部分で針金や銅線を逃さずカットできます。左手用です。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。刃はサビにくいステンレス製です。
用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなど様々な素材のカット。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)50-54 材質(刃)SUS420J2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SST-200P ストロング万能鋏 ポータブル SK11 動画あり
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。 仕様板厚3幅広厚刃 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで 材質(キャップ)PP 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)ステンレス鋼(420J2) 材質(ハンドル)PP+TPR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)65 仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ)EVA+PP ブレードSUS420J2 硬度HRC(刃部)56±1 材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 折込 全長(mm)630 ピッチ(mm)1.75 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1.35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SST-200PMG ストロング万能鋏 ポータブル SK11 動画あり
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。 サイズM 切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで 板厚(mm)3(幅広厚刃) 材質(キャップ)PP 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 全長(mm)600 ピッチ(mm)1.77 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

粘着テープがベタつかないフッ素樹脂加工を施しています。刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつきません。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできます。
用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなどの切断。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)52-53 材質(刃)SK-5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。 全長(mm)180 切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5 硬度HRC(刃部)50-54 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。 ノコ刃外径(Φmm)85 モーター電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])2400 ノコ刃内径(Φmm)15 セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート 質量(kg)約1.75(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む) 最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度) 傾斜切断(°)0~45 バッテリー電圧(V)10.8
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷