5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])3200
仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175
空気消費量(L/min)340
空気取入口RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])4500
セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)180
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)1100
空気消費量(L/min)114
空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。