絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(9)
  • マキタ(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • ANEX(3)
  • ベッセル(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • Axel(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • エンジニア(1)
  • 新ダイワ(1)
  • 日東工器(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • マーベル(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • RS PRO(1)
  • 三和研磨工業(1)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「エアー先端」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエアーハンマー SK11ロングエアーハンマーSK11
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム打撃数(min-1[回/分])2100本体質量(kg)約2.3空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)エアホース仕様内径6.5mm以上推奨本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57チゼル軸径(Φmm)10
エアタッカー迷彩T1025L SK11エアタッカー迷彩T1025LSK11
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。材質(本体)樹脂使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル肩幅(mm):10、足長(mm):10~25
エアタッカー 迷彩T425L SK11エアタッカー 迷彩T425LSK11
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。材質(本体)樹脂使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル肩幅(mm):4、足長(mm):10~25
エア釘打機 N50 SK11エア釘打機 N50SK11
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1630寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘装填数200本・400本
エアピン釘打機 P45 SK11エアピン釘打機 P45SK11
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215足長(mm)12~45使用空気圧力(MPa)0.45~0.7使用油タービンオイルISOVG32使用釘ピン釘太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6装填数100本
エア仕上釘打機 F35 SK11エア仕上釘打機 F35SK11
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219足長(mm)12~35使用空気圧力(MPa)0.4~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘仕上釘太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3装填数100本
エアタッカー T1025 SK11エアタッカー T1025SK11
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
エアタッカー T425 SK11エアタッカー T425SK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル4Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
エア仕上釘打機 F35L SK11エア仕上釘打機 F35LSK11(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)870寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル仕上釘使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)12~35
エアタッカー T1025L SK11エアタッカー T1025LSK11(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
エアーハンマーキット SK11エアーハンマーキットSK11(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])4500セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
ニードルスケールヘッド SK11ニードルスケールヘッドSK11(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。 鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)175直径(Φmm)34径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125
エアーハンマーロングチゼル SK11エアーハンマーロングチゼルSK11(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
エアーハンマーチゼル SK11エアーハンマーチゼルSK11(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)127先端形状フラット(幅20mm)
エアハンマーPRO SK11エアハンマーPROSK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])3200仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
エアタッカー SK11エアタッカーSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様T425L、ステープル装填本数:100本材質(本体)樹脂質量(g)730種類ステープル:4Jステープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル足長さ(mm)10~25ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら