2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.87/0.74 コード長さ(m)2.3 砥石寸法(mm)205×25×19 回転数(min-1[r.p.m])420/520 付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度GC120 寸法(mm)250×270×390 本体質量(kg)約11 定格時間連続
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V)10.8 セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm)約170 幅(mm)約95 質量(kg)約770(バッテリー含む) 高さ(mm)105(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 パッド寸法(mm)135 ストローク数(min-1[回/分])22000 オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
4,888 税込5,377
欠品中