作業工具/電動・空圧工具 :「ネジ回し」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様ロング 種類セット品 材質(軸)高級特殊合金鋼 材質(キャップ)PP 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)高級特殊合金鋼 材質(グリップ)柄:ABS 商品構成セット品
1本
899 税込989
当日出荷

マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)250 最大口開き(mm)47 口開調節5段階
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
259 税込285
当日出荷

用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 付属ビット20mm片頭ビット+No.2 ギア数90山
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。 適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジ ギア数72(山)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ外しインパクトドライバー SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 セット内容No.1×80mm・No.2×100mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先は2つの山型形状でトルク伝達に優れています。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
779 税込857
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。 サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼/全身焼入 先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6 先端形状プラス・マイナス 刃先マグネット先端マグネット付
1本
499 税込549
当日出荷

1本でプラスネジの4サイズに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。(+)0の締め付け時は早回しグリップで回して適度な締め付け作業で過負荷の防止に。プラスネジ(+0、+1、+2、+3)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼/全身焼入 先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×+0 先端形状プラス 刃先マグネット先端マグネット付
1本
699 税込769
当日出荷

使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。 小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。
用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。 材質(グリップ)鉄(クロームメッキ) セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00) 種別6本組 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷