商品豆知識
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。
材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトなコード式ドリルドライバーです。小型・軽量です。白色LEDライト機能付きです。コード式で電源があればすぐ使えます。握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
用途穴あけ、ねじ締め作業。
付属品ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本
材質樹脂
質量(kg)約0.42
穴あけ能力(mm) 鉄工2(直径)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプエキストラロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様ロング
種類セット品
材質(軸)高級特殊合金鋼
材質(キャップ)PP
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。
18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。
トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。
メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
用途プラス2番の各種ねじ締め。
材質特殊鋼
種類プラス
刃先+2
刃先マグネットマグネット
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。
柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。
強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。
脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。
長さ(mm)210
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。
仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本
セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)
モーター電圧(V)10.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。
用途ネジなどの締付け用。
種類フレキシブルドライバー
ハンドル径(Φmm)15
商品構成単品
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックドライバー スタビータイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
ミニスタビードライバーの二本組セットです。ちょっとしたネジ締めに便利なドライバーです。
用途極めて狭いスペースでのネジの脱着作業。
材質(グリップ)樹脂
仕様ミニ2本組
セット内容(-)5mm:青・(+)No.2:赤
種類セット品
商品構成セット品
ハンドル色青・赤
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
種類セット品
山数52
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能付
商品構成セット品
送り角度(°)7
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプセミロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用7本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプエキストラロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(7本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。
仕様+2専用
軸径(Φmm)6.35(六角)
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプエキストラロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプセミロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)
種類セット品
山数20
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能
商品構成セット品
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。
セット内容25mmビット
種類L型ドライバー
ヘッド長(mm)40
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット内容16mm片頭ビット+No.2
種類セット品
山数52
商品構成セット品
送り角度(°)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥479
税込¥527
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
全長(mm)103
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
先端形状六角
1セット(7本)
¥429
税込¥472
当日出荷
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。
材質特殊鋼
種類段付き
刃先マグネットあり
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。
材質特殊鋼
種類タフワイド
刃先+2番
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
両頭機能両頭
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。
材質特殊鋼
種類タフワイド
刃先+2番
刃先マグネットあり
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。
耐荷重110N・m
対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)
軸SDSシャンク
取付可能寸法(mm)2~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。
材質特殊鋼
刃先マグネットあり
通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
商品構成単品
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)10.8
把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。
材質特殊鋼
種類トーション
刃先+1番、2番、3番
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様USB充電(USBA+マイクロB)
付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)3.7
締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)0.85
適合バッテリーリチウムイオン
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。
材質特殊鋼
全長(mm)35
種類トーション
刃先+2番
1セット(2本)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。