作業工具/電動・空圧工具 :「三角」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。 セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm) 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7) 材質(刃)SK-5
1枚
579 税込637
当日出荷

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。 仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V)10.8 セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm)約170 幅(mm)約95 質量(kg)約770(バッテリー含む) 高さ(mm)105(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 パッド寸法(mm)135 ストローク数(min-1[回/分])22000 オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
4,888 税込5,377
当日出荷

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm)115 硬度HRC(刃部)60
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ホビー、工作に最適です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 仕様PC用 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷