作業工具/電動・空圧工具 :「収納 回転」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数8枚目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン) 質量(kg)67 キャスター(mm)125×50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。 軍手を履いても滑りにくく、持ち易いエラストマー樹脂グリップです。
用途竹などの切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数18枚目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数11枚目
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 動画あり
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V)100 消費電力(W)330 電流(A)3.9 コード長さ(m)2 付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg)13 ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)