商品豆知識
木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。
配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。
射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。
モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
用途プラスチックモールなどの壁面への固定。
材質本体:スチール
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。
仕上クロームメッキ鏡面
材質クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)250
片手でソケットの着脱が可能です。
約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。
レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。
固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。
材質レール:アルミ、クリップ:PP
クリップ数10
ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
塗装色黒
スタイリッシュでスリムなデザインのツールケースです。大きく開くので収納物が見やすく、取り出しやすいです。インナーベルト付きで収納物の固定も可能です。
用途工具などの収納や持ち運び。
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。
材質クロームバナジウム鋼
額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。
仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)200
有効長(ふところ深さ)(mm)120
レンチの収納・持ち運びに便利です。レンチをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。レンチをプラスチックバネで固定し、さらに前面カバーでレンチの脱落を防止します。
用途レンチ類の収納・持ち運び。
材質ABS樹脂
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)62
全長(mm)228
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
深さ(mm)懐:57
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
材質(ハンドル)TPR
小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)25
口深(mm)25
材質(本体)鉄鋳物
主な用途精密加工作業
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状直型
全長(mm)約300
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
仕様ストッパー付
塗装色黒
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)30
全長(mm)108
材質(本体)ナイロン
材質はさみ部:PE樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。
スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。
この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。
仕様力の入れやすいワイドグリップ
材質アルミダイカスト
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄
最大口開き(mm)200
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)65
アゴの深さ(mm)65
全長(mm)195
材質(本体)鋼板製
仕様アゴのふところ深さ(mm):65
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ディスクグラインダー用両口スパナです。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのシャフトの固定。
適合機種ディスクグラインダー用
寸法(mm)13×14
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
材質鉄
質量(g)約68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29
口開き(mm)0~38
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質本体:ナイロンファイバー
最大口開き(mm)75
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)62
全長(mm)228
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
深さ(mm)懐:61
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り
幅(mm)55
種別替刃式
高さ(mm)145
質量(g)120
奥行(mm)35
溝幅(mm)21
材質(刃)SK材
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。
材質ナイロン樹脂
1パック(2本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ シングルハンドルタイプ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)70
アゴの深さ(mm)35
全長(mm)250
材質(本体)アルミ合金
質量(g)730
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
手の入らない所やホビーに最適なチョット長いタイプのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。少し長めの21cmタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状直型
全長(mm)約210
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)SK-5
仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
材質鉄製(表面メッキ仕上げ)
働き寸法(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)200
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
用途クランプとしての固定作業。
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。
小さくても強力な締付力を発揮します。
締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。
ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。
最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。
材質ナイロンファイバー、炭素鋼
フトコロの深さ(mm)60
打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。
紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。
レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。
対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。
用途木材への固定、打ち込み。
材質本体:スチール
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。