抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類両口ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼(S50C)
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
仕様柄の抜けにくい二重クサビ
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類両口ハンマー
全長(mm)335
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
寸法(mm)330
小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途細工作業
形状ヒョウタン型
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。
頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ちなど。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
頭質量(g)375
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片手でソケットの着脱が可能です。
約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。
レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。
固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。
材質レール:アルミ、クリップ:PP
クリップ数10
ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。
片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。
仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
電気工事士技能試験必携工具です。従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途リングスリーブE用。
全長(mm)277
質量(g)430
規格JIS規格品
使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球が、ボルト・ナットを確実に保持します。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。
用途目打ち作業。
仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
こんなお得な商品も!
マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)150
材質(柄部)PA+GF
刃先ギザ刃加工
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー パワーグリップ ラチェット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)
寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm
商品構成単品
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)150
材質(柄部)PA+GF
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途リングスリーブE用。
全長(mm)195
質量(g)290
規格JIS規格品
使用範囲小(1.6×2)、小、中
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。
全長(mm)172
質量(g)250
使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。
全長(mm)256
質量(g)400
規格JIS規格品
使用範囲1.25、2、5.5、8
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
強力ネオジム磁石で精密ネジを落とさず確実に保持します。手を添えて作業できない場面でもネジを落とさず片手作業が可能です。
用途精密ドライバーの着磁に。
対応径(Φmm)【ドライバー】1.5~3.0
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。
額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。
90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。
従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。
パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。
パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。
適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼
全長(mm)290
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)900
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼
全長(mm)200
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)800
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
なめて潰れたネジ頭に先端の特殊形状が強力に噛み込みます。押す×回すが最大限に発揮できる六角軸仕様です。片手はグリップを強く押し付けながら、もう一方の手で軸をモンキレンチ等で回せます。新しいネジ・潰れたネジ、どちらも回せるドライバーです。
用途なめて潰れたネジの救出。
クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6
ギア数72山
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6
ギア数72山
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。精密ネジ(+00)から普通ネジ(+2)まで一般家庭のプラスネジの多くに対応します。ビット6本で12サイズに対応します。ビット全長80mmで奥まった場所にもアプローチ可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+00・+0・+1・+2) / マイナスネジ用(-2.5・-4mm) / トルクスネジ用(T4・T5・T6・T8・T10・T15) /
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。
ノコ刃外径(Φmm)85
モーター電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])2400
ノコ刃内径(Φmm)15
セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート
質量(kg)約1.75(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)
最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)
傾斜切断(°)0~45
バッテリー電圧(V)10.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。