板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。
用途板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
切断板厚(mm)2~6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
切断板厚(mm)3~12
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。
グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。
オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚12~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
切断板厚(mm)3~19
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。
グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。
オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。切断線の見やすい小型ヘッドです。
用途板厚2~6mmまでの板ガラスや鏡板の切断。
切断板厚(mm)2~6
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。
ノコ刃外径(Φmm)85
モーター電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])2400
ノコ刃内径(Φmm)15
セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート
質量(kg)約1.75(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)
最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)
傾斜切断(°)0~45
バッテリー電圧(V)10.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。