こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス仕上
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。
細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200
材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス仕上
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。
全長(mm)165
刃部硬度HRC58~62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4
切断能力(Φmm) ステンレス1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です
。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。
握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。
握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上クロームメッキ
ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)240
最大口開き(mm)38
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。
仕上クロームメッキ
材質機械構造用炭素鋼
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)約55
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
刃部硬度HRC56~60
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途精密機器などの電線の切断。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約110
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。
刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。
刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
刃形ラウンド刃
熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途鉄線・銅線の切断。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC60~64
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
刃部硬度HRC56~60
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
刃部硬度HRC57~61
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネあり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途鉄線・銅線の切断。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC60~64
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。
刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。
刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。
全長(mm)200
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
刃形フラット刃
切断能力(Φmm) 銅線3.5
熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
刃部硬度HRC57~61
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネあり
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約125
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネあり
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。
強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。
ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約125
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約200
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線3.4
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途精密機器などの電線の切断。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約110
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。