43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 差込角(mm[inch])6.35(1/4) ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
349 税込384
当日出荷

4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。 小さいので、作業や視界を邪魔しません。 6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
1パック(2個)
589 税込648
当日出荷

3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。 材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム 適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 差込角(mm[inch])9.5(3/8) ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
389 税込428
当日出荷

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
1,598 税込1,758
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。 材質(軸)クロームモリブデン鋼 変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
899 税込989
当日出荷

六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。 適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷

インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。 適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー 材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼 軸径(Φmm)6.35(六角)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。 適合機種電動・エアー・充電ドライバー
1セット(8本)
1,398 税込1,538
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質特殊鋼 寸法(mm)300、ブレード:28 全長(mm)300 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)28
1個
699 税込769
当日出荷

ダブルビットジョイント SK11 動画あり
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。 材質特殊鋼 6.35mm六角軸
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:68 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードダブルブレード
1個
599 税込659
当日出荷

一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。 材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7) 6.35mm六角軸 首振角度(°)10度
1セット
989 税込1,088
当日出荷

奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。 商品構成単品
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。 仕様白色LED作業ライト機能付 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース 質量(kg)約0.97(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む) 能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長 モーター電圧(V)10.8
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。 仕様+2専用 軸径(Φmm)6.35(六角)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットスルー両口Wソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様ビット刃先:+2・+2 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質(本体)スチール 対応18Vインパクト対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 首振角度(°)20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長バー 両側ジョイント SK11 動画あり
ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途バッテリーキャップなどの取り外し。 全長(mm)120 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 先端サイズ18 先端形状アール 先端厚さ(mm)1.6 両頭機能片頭
1個
949 税込1,044
当日出荷

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。 仕様前後45度角度変更可能 材質樹脂・特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390 対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ビット10本が収納可能なホルダーです。 ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。 リング付きで自由にカスタマイズできます。 2個セットになります。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。 材質本体:樹脂 適合サイズ六角軸6.35mm 収納本数(本)10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット10本が収納可能なホルダーです。 伸縮してホールドするので止め位置が自由です。 引っ掛け用カラビナ付きです。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。 材質本体:樹脂 カラビナ:アルミ 適合サイズ六角軸6.35mm 収納本数(本)10
1個
499 税込549
当日出荷

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質本体:SUS304 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。 材質特殊工具鋼 6.35mm六角
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。 材質特殊鋼 ビット寸法(mm)先端片頭:25
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先特殊形状で驚愕の食いつき、カムアウトを大幅に抑制します。 ドリルビス等の鉄工への締め付け作業に威力を発揮します。 刃先の片側がストレートにカットしており、ビットがネジ穴から外れにくく、最後までフィット感が抜群です。 ビットの種類の中ではスリムトーションビットにあたります。
用途ネジの締め緩め作業。 材質特殊鋼 種類プラス 充電インパクトドライバー用6.35mm六角軸 対応18Vインパクト対応 刃先+2 刃先マグネットマグネット
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビット10本が収納可能なホルダーです。ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。リング付きで自由にカスタマイズできます。2個セットになります。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。 材質本体:樹脂 ブルー 適合サイズ(mm)六角軸6.35 収納本数(本)10
1セット(2個)
519 税込571
当日出荷

電気ドリル・インパクトドライバーで、ソケットを使用するためのアダプターです。
用途ソケットアダプター。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35/六角軸
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないロングソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セメントを削り落としてピーコンを取り出し、廻すことができます。 ピーコンの取り出しや廻し作業をスピーディーに行える、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途ピーコンの取り出し・廻し作業。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。 適合機種充電ドリル・電気ドリル タイプ正回転専用 軸(mm)6.35六角軸 取付可能寸法(mm)1.5~6.5 チャック径(mm)6.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないショートソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッパ型のため、フォームタイレンチをどの角度からでも廻せます。フォームタイレンチをどの角度からでも廻せる、作業性の良い電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途フォータイレンチ廻し。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角) 形状ラッパ型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷