作業工具/電動・空圧工具 :「厚さ10mm 木材」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。
ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
電源AC100V(50/60Hz)
電流(A)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13
寸法(mm)本体:265×180×65
質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)
穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)
絶縁種別二重回線
コード2芯 2.0m
定格消費電力500W
定格使用時間30分
打撃数(bpm)0~43200
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。