22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000 全長(mm)330 質量(kg)0.9 全幅(mm)85 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ペーパー寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1200 空気消費量(m3/min)0.45 騒音レベル(dB(A))85 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 使用コンプレッサ2.2kW
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に 黒/緑 機能LEDライト機能付 差込角(sq.)19 仕様充電インパクトレンチ本体のみ トラスコ品番764-7930 セット内容本体のみ 質量(kg)2.7 タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 充電時間(分)55 打撃数(min-1)2200
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に 差込角(sq.)19 仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様 付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62J トラスコ品番764-7948 セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J) 質量(kg)3.6 黒/緑 タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 機能LEDライト機能付 充電時間(分)55 打撃数(min-1)2200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)20 付属品カプラープラグ 全長(mm)170(ソケット含まず) 質量(kg)0.5(ソケット含まず) 差込角(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 能力ボルト径(mm)10 空気消費量(Nm3/min)0.25 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000 仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト トラスコ品番829-2397 セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60 全長(mm)330(パッド付) 質量(kg)0.9(パッド付) 全幅(mm)85(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 ペーパー寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1200 騒音レベル(dB(A))85 空気消費量(Nm3/min)0.45 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)0.7 2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 実用トルク範囲(N・m)100~450 付属品カップリングプラグ20PM トラスコ品番295-4338 全長(mm)178 質量(kg)2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.4 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))91 能力ボルト径(mm)18 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 ペーパー径(Φmm)75 付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚 トラスコ品番423-7421 全長(mm)204(パッド含) 質量(kg)0.82(パッド含) 全高(mm)86(パッド含) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))81.5 空気消費量(Nm3/min)0.45 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合) コンプレッサー(kW)2.2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300 実用トルク範囲(N・m)200~800 トラスコ品番295-4397 全長(mm)216(ソケット含まず) 質量(kg)4(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)22 空気消費量(Nm3/min)0.47 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー(kW)3.75
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300 実用トルク範囲(N・m)90~350 トラスコ品番295-4290 全長(mm)198(ソケット含まず) 質量(kg)2.8(ソケット含まず) 差込角(mm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))84 能力ボルト径(mm)16 空気消費量(Nm3/min)0.35 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)200~980 付属品カップリングプラグ20PM トラスコ品番295-4401 全長(mm)224(ソケット無) 質量(kg)4.2(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.45 差込サイズ(Φmm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))85 能力ボルト径(mm)25 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー3.75kw
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(m3/min)0.63 ホース口金取付ねじRc3/8 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 タイプN型クラッチ 全長(mm)467 最大締付トルク(N・m)1370 ソケット差込角(mm)25.4 質量(kg)7.4 トラスコ品番818-7239
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)150~650 トラスコ品番295-4371 全長(mm)241(ソケット含まず) 質量(kg)4.2(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))93 能力ボルト径(mm)20 空気消費量(Nm3/min)0.47 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー(kW)3.75
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 付属品本体のみ 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))99 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(Nm3/min)0.72 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二 トラスコ品番224-2140 セット内容カップリングプラグ(30PM相当) 材質鉄・アルミ 全長(mm)506 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.63 最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 振動(3軸合成値)6.7 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 ハンマータイプN型クラッチ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 全長(mm)263(ソケット無) 質量(kg)1.1(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.25 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))89 能力ボルト径(mm)10 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5 振動3軸合成値(m/s2)2.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mm トラスコ品番295-4222 全長(mm)182(パッド付) 質量(kg)1.05(パッド付) 全高(mm)95(パット付) 空気消費量(m3/min)0.38 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 実用トルク範囲(N・m)150~580 全長(mm)200(ソケット含まず) 質量(kg)3.1(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)20 空気消費量(Nm3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)8 コンプレッサー(kW)3.75
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.54 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 全長(mm)226 高さ(mm)96 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 使用空気圧力(MPa)0.6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mm トラスコ品番295-4231 全長(mm)243(パッド付) 質量(kg)1.3(パッド付) 全高(mm)103(パット付) 空気消費量(m3/min)0.45 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚 種別非吸塵式 全長(mm)287(パッド含) 質量(kg)0.84(パッド含) 全高(mm)82(パッド含) ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330 ペーパー寸法(mm)10×330、12×330 ベルト速度(m/min)1360 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 空気消費量(Nm3/min)0.34 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700 実用トルク範囲(N・m)1000~2450 トラスコ品番295-4451 全長(mm)531(ソケット含まず) 質量(kg)11.6(ソケット含まず) 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))98 能力ボルト径(mm)45 空気消費量(Nm3/min)0.75 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

重量バランスが良く小型、軽量です。
用途小ねじの脱着作業。 トラスコ品番171-7491 セット内容カップリングプラグ(20PM) 全長(mm)171 材質/仕上樹脂ボディ 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ソケット差込角(mm)6.35六角 能力ボルト径(mm)5 ホース取付口Rc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-8587-70 排気方向後方 ハンマータイプツーハンマー
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷