全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
トラスコ品番764-7905
セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM
材質樹脂
全長(mm)212
タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート
全高(mm)81
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.35
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。