24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。
軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。
消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.075
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番182-8845
全長(mm)161
質量(g)135
チャック内径(Φmm)3
空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1
アズワン品番64-8560-60
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸-
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4
セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)143
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)0.3~0.38
ホース取付口R1/4オネジ
トラスコ品番537-0221
セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m
質量(kg)10
砥石径(Φmm)100
供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番296-1954
全長(mm)149
質量(g)140
角度(°)(ヘッド角)120
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。
汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)0.3~0.38
ホース取付口R1/4オネジ
トラスコ品番537-0035
セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m
質量(kg)8.5
砥石サイズ(mm)48/75
供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。