作業工具/電動・空圧工具 :「研磨機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウシオ(UHT)GU-1 No.4セット
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。 汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨 空気消費量(m3/min)0.3~0.38 ホース取付口R1/4オネジ トラスコ品番537-0035 セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m 質量(kg)8.5 砥石サイズ(mm)48/75 供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨 空気消費量(m3/min)0.3~0.38 ホース取付口R1/4オネジ トラスコ品番537-0221 セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m 質量(kg)10 砥石径(Φmm)100 供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷