作業工具/電動・空圧工具 :「段付きネジ」の検索結果
こんなお得な商品も!
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1~10
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400
充電時間(分)約40
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
バッテリーリチウムイオン
本体質量(kg)1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)
スイッチ無段変速
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。