商品豆知識
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。
使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。
メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59)
塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。