作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)
エコ商品
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.4mm 到達真空度(kPa)-80 使用流体空気 外観ライトブルー RoHS指令(10物質対応)対応 特性バルブ内蔵 吸込流量(L/min)2 パッド形状R(一般形) 供給圧力(MPa)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm)171 トラスコ品番290-7739 セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g)67.5 使用圧力範囲0.15~0.7MPa 到達真空度-80kPa 供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.5mm 到達真空度(kPa)-85 使用流体空気 特性バルブ無し 吸込流量(L/min)2 供給圧力(MPa)0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)