作業工具/電動・空圧工具 :「回転研磨」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク
RoHS
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。 仕様無段階変則ハンディルーター 付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0 トラスコ品番257-6125 軸径(Φmm)2.35、3.0 全長(mm)161 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500 チャック内径(Φmm)2.34、3.0 入力電圧(V)18 定格時間(分)30 定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)161 外径(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0 最大トルク(N・cm)2.4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800 最大トルク(N・cm)8.5
1本
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンマキシマ80・トルクセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3712 軸径(Φmm)3 全長(mm)150 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6.5
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3714 軸径(Φmm)3 全長(mm)145 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング