作業工具/電動・空圧工具 :「回転研磨砥石」の検索結果
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。
仕様無段階変則ハンディルーター
付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0
トラスコ品番257-6125
軸径(Φmm)2.35、3.0
全長(mm)161
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500
チャック内径(Φmm)2.34、3.0
入力電圧(V)18
定格時間(分)30
定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)161
外径(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0
最大トルク(N・cm)2.4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。