作業工具/電動・空圧工具 :「プーリーとは 機械」の検索結果
RS Pro スチール製メトリックフェザーキー 180 点キットですRS PRO のスチール製メトリックフェザーキーキットは、機械や産業機器の重要な部品をしっかりと固定するための工具セットです。キーは、装置の回転部品をギア又はプーリーのシャフトに接続して、さまざまな機械要素を動かすために使用します。 このレンチは高品質な造りで、頑丈なスチール設計になっています。これらの製品は、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 6885 仕様に準拠した 600 N/mm2 のせん断強度を備えています。信頼性が高く、高性能であるため、要求の厳しいさまざまな産業用途で使用できます。 キーキットには、 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) x 12 mm ( L )→ 10 mm ( W ) x 8 mm ( D ) x 40 mm ( L )の 13 種類のサイズが用意されています。各サイズには、 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数を指定できます。9 コンパートメント成形プラスチックケースが付属し、収納と利便性が向上しています。特長と利点. 180 ピースフェザーキーキット .スチール素材 .メートル法 .キーの種類をぼかします .せん断強度: 600 N/mm2 . 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数で 13 サイズ .最小サイズ: 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) X 12 mm ( L ) .最大サイズ 10 mm (幅) x 8 mm (奥行) X 40 mm ( L ) . 9 コンパートメントキャリングケース付属 .並列キー及びフェザーキーの DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又はドイツ標準化組織) 6885 規格に準拠 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様平行キータイプ = フェザー測定システム = メートル個数 = 180サイズ数 = 13材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。