作業工具/電動・空圧工具 :「収納トレイ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納トレイ入りビット29本セット. すべてのビットは25 mm長でS2スチール製 マグネット式ビットホルダ及びハンドドライバ付属 収納物に簡単にアクセスできるようにしながら、トレイをひっくり返したり、落としたりしてもすべての収納物を保持して偶然の紛失を防止できる画期的な収納トレイ
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 29
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS PRO 7 ピース精密ナイフセット. 6種類のブレードスタイルとアルミ製クラフトナイフハンドルを備えた汎用性の高いホビーナイフセットです。 さまざまな用途に最適なプレシアオンナイフセットは、フェルト、カード、プラスチック、薄型ラミネートを簡単に切断し、モデルのスプライスから部品を除去し、モールドのモールドラインをトリミングするのに最適です。 アルミ製ハンドルは軽量ですが、頑丈で、ブレードの交換が簡単かつすばやく、本当に汎用性の高い軽量工具になります。. セットの内容. ;ul> ;li>115 x 8 mmアルミハンドル ;/li> ;li>丸型エッジブレード x 1 ;/li> ;li>1 x 対角 ブレード ;/li> ;li>1 x 対角ファインポイントブレード ;/li> ;li>対角ヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>丸型エッジヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>チゼルエッジヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>収納トレイ付属 ;/li> ;/ul>. 警告: この製品を購入するには、18歳以上でなければなりません。. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ナイフのタイプ = クラフトナイフセット個数 = 7ブレード形状 = ストレート、先細、丸形、角形全体長さ = 115 mmブレードの数 = 6
1セット
809 税込890
翌々日出荷

RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RS Proマイナス プラスドライバ及びビット39点セット信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このマイナス プラスドライバ及びビット 39 点セットは、プロや愛好家の両方の工具ボックスに加えて優れた製品です。一般的なサイズの手動ドライバ及び電動ドライバ用のドライバビットセットを使用すると、最も一般的な駆動用途に備えることができます。 改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさも改善され、少ない電力で大きな力を伝達できます。 これらの工具とビットは、次のようなさまざまな RS Pro 工具収納キャビネットにすっきり収納できる EVA フォームトレイに収納されています。 ( 125-3045) 125-3045 6 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5900) 833-5900 7 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5903) 833-5903 は、追加スペースを備えた 段引き出し JUMBO ローラー工具キャビネットです ( 833-5916) 833-5916 11 段引き出しローラー工具キャビネットです 特長と利点 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ39本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減 ドライバセット 3.0 75 4.0 100 5.5 125 6.5 150 mm、ストレート先端ドライバ PH1 80 PH2 100 mm、プラスドライバ 1/4 100 mmビットドライバ ビット31点セット VDE認定コントロールペン ラージサイズ 用途 手動ドライバは、さまざまな目的で使用される非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業にドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。また、パワードライバを使用すれば、手動ドライバよりも時間と労力を節約できます。パワードライバは、主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 機械及び工業生産 電子機器 コンソールを開く Xbox Playstation 木工 大工作業 木材と金属の固定 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダ / 標準ドライバセット個数 = 39チップタイプ = 六角、プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ペンチの種類 = サークリップペンチ。個数 = 4。材質 = 鉄。全体長さ = 180 mm。。RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS PROの優れたプライヤーセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたフォームモジュール工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 180 mm外部サークリッププライヤ(ストレート、スプリング付). 180 mm外部サークリッププライヤ(ベント、スプリング付). 180 mm内部サークリッププライヤ(ストレート). 180 mm内部サークリッププライヤ(ベント). 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づく赤色PVC製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 フォーム工具モジュールに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムバナジウムスチール製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

480-6767の小さな引き出しに適合. RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS Proの優れたプライヤーセットは、クロムニッケル高炭素鋼製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたPVVC工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 125 mmストレートノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmストレートノーズ軸用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ軸用スナップリングプライヤー. 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 RVC工具トレイに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムニッケル高炭素鋼製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
仕様ペンチの種類 = サークリップペンチVDE/1000V認証 = なし個数 = 4チップ形状 = 湾曲、ストレート材質 = 炭素鋼ESD対応 = なし高所安全 = なし防爆 = なし全体長さ = 250 mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro 30 ピースビット / ソケットセットです. RS PRO のこの 1/4 インチ六セットには、 1/4 インチ六角ドライブ容量のほとんどのパワードライバにしっかりとフィットするマグネット式ビットホルダが付属しています。その他のドライブビットはこのホルダにきちんと収まるため、すばやく簡単に適応できます。さらに、電動工具に直接取り付けるように設計された 2 つの大型のマイナス及びプラスドライバビットもあります。 各ビットは S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化加工が施され、工具寿命も長くなっています。 このキットはコンパクトなトレイに収納されており、コンポーネントをきちんと整理した状態で簡単にアクセスできます。ビットやソケットセットが損傷しないように、トレイをひっくり返したり落としても安定した状態で保持するために、ホルダには金具がはめ込まれています。 キットの内容 磁気ビットアダプタ x 1 7 x メートルソケット 25 mm 六角ドライバ x 5 25 mm Posidriv ドライバヘッド x 4 25 mm マイナス(フラットヘッド)ドライバヘッド x 3 50 mm マイナス(フラットヘッド)ドライバヘッド x 1 Torx ドライバヘッド x 6 ねじファインダ 2 個 特長と利点 硬化及び耐性加工クロムモリブデンスチール(S2)製ビット クロムバナジウム鋼と亜鉛合金製ナット、カーボンスチール製シャフトビットホルダ付き クロムめっきビットホルダ サンドブラスト仕上げビット / ナットドライバ 革新的なケースに収納、容易に使用、輸送、保管可能 用途 このドライバ及びソケットセットは、非常に汎用性が高く、プロの職人や愛好家に最適です。このキットは、各種のドライバ / ソケットを取り揃え、あらゆる工具キットにコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットを適切な電動工具と組み合わせることで、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を問わず、手動工具を使用するよりも快適に作業して大きなトルクをかけることができます。広く使用されているドライバヘッドとスクエアドライブや六角ドライブ用のソケットを網羅しているため、この便利なキットでは対処できない固定用途がほとんどありません。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 30ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、Pozidriv、マイナス、Torxラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

六角ビット - 4、5、6、7、8、10、12 mmの各サイズに対して、1 x 30 mmと1 x 75の2種類の長さの3/8インチ六角ドライブ、アダプタ - 3/8インチ正方形ドライブ x 1 - 3/8インチ六角ドライブ、1/2インチ正方形ドライブ x 1 - 3/8インチ六角ドライブ. RS Pro 六. RS PRO のこの 16 ピース六 すべてのビットがヘビーデューティ用途向けに超硬化処理された S2 スチール製で、信頼性を備えています。各ビットサイズには、汎用性を最大限に高めるため、 30 mm と 75 mm の 2 種類の長さが用意されています。 ビット及びアダプタはセキュア保管トレイに収納されているため、衝撃があってもすべてのビットがしっかりと保持されます。 このアダプタは、手動工具又は電動工具で使用できます。 特長と利点 Durable Hex ビット 電動ドリルなどの工具に使用するビットホルダ 堅牢で便利なストレージトレイ キットの内容 六角ビット.長さ 30 mm x 1 及び 75 mm x 1 3/8 インチ六角ドライブは、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 10 、 12 mm の各サイズに対応しています アダプタ - 3/8 インチスクエアドライブ 1 台から 3/8 インチ六角ドライブ 1 台、 1/2 インチスクエアドライブ 1 台から 3/8 インチ六角ドライブ 1 台まで 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. アダプタは手動又は電動工具に使用可能
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 六角 10 、六角 4 、六角 5 、六角 6 、六角 7 、六角 8個数 = 16材質 = S2 スチール
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

工具収納の種類 = 工具レール。材質 = プラスチック。セット内容 = ソケットレールトレイ。。RS Proソケットレールトレイ. この耐久性のあるスチールパネルで作られた業務用の工具整理トレイには、ソケットの保管用に430 mmのレールが4本付いています。. 特長及び利点 1/4、3/8、1/2平方インチのドライブソケットを保持 キャリングハンドル付き
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷