作業工具/電動・空圧工具 :「吸盤ゴム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。 .静電気防止モデル。 . 手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。 . 2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。 .防錆スプリング。 .空気漏れがない。 .サム設定。 .押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。 .強力な真空。 .交換可能なチップ。 .目詰まりのないセルフクリーニングノズル。 .サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。 .アルミニウムボディ。 .耐疲労グリップ。 . 使いやすい .耐摩耗性。 .交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。 . はんだ吸引ガンのプランジャを押します。 .はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。 . するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。 . 上記の全手順を必要なだけ繰り返します。 . 作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。 .長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。 .重量 97 g 。 .吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。 .はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング