絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(280)
  • 浅香工業(146)
  • オーエッチ工業(110)
  • マキタ(103)
  • 道刃物工業(91)
  • 王将(須佐製作所)(79)
  • マルキン印(79)
  • BIGMAN(ビッグマン)(72)
  • TRUSCO(67)
  • 宮谷製作所(64)
  • ベッセル(62)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(59)
  • SK11(55)
  • 与板利器工業(53)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(47)
  • 木島精工(46)
  • 土牛(43)
  • アローライン工業(39)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「木用」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 金切りばさみ 145 mm RS PRORS PRO 金切りばさみ 145 mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
カットの種類 = ストレート全体長さ = 145 mm材料カット = 厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒
RS PRO 金切りばさみ 205 mm RS PRORS PRO 金切りばさみ 205 mmRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
カットの種類 = ストレート全体長さ = 205 mm材料カット = 2.5 mm軟線、厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒RS PRO 12
RS PRO ドリルビットセット HSS, 170個 RS PRORS PRO ドリルビットセット HSS, 170個RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ドリルビット 各サイズ10点 - 1 → 8 mm (0.5 mm刻み) 各サイズ5点 - 8.5 → 10 mm (0.5 mm刻み). RS PRO HSSドリル170点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. HSSドリルビット170点セット 研磨済み溝付きにより同等の圧延鍛造ビットより長寿命 ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 黒色酸化皮膜仕上げにより素材のすばやい除去が可能 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 170最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
RS PRO ドリルビットセット HSS, 19個 RS PRORS PRO ドリルビットセット HSS, 19個RS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
RS PRO ドリルビットセット HSS, 25個 RS PRORS PRO ドリルビットセット HSS, 25個RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ドリルビット25点セット 0.5 mm刻みで1 → 13 mm. RS PRO HSS-TiN 25ピースドリルビットセット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、通常のHSSビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 13 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。チタンコーティングが施されたこの HSS ドリルビットは、一体型の高速スチールで構成されており、熱や応力が発生する際の破損や動作の鈍くなっています。このコーティングにより、ビットの表面硬度が非常に高くなり、過酷な材料にも浸透します。ドリルビットは、 DIN338 に準拠して製造され、精度と幾何学的精度が高く、 Durable な保管ケースに収められています。特長と利点. ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 チタンコーティングによりビットの硬度が向上 135 °のスプリットポイントで迅速に開始し、ドリルのずれを低減 通常のHSSビットよりも高速で切削し、長寿命 ほとんどの電動ドリルに最適 成形ABS保管ケース入り . 用途. HSS-TiNコーティングビットは腐食耐性が高く、コーティングによりビットと加工物間の摩擦が大幅に低減されます。このドリルビットは、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。よくある質問. ジョバーの意味は.. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSS-TiNとHSSの違い. HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。 HSS-TiNドリルビットはチタンコーティングされており、チタンコーティングは表面を硬化させるとともに高速作業用の潤滑剤として作用します。これにより、熱の蓄積が少なく、標準のHSSドリルビットに比べて寿命が長くなっています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 25最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mmセット内容 = HSS Drill Bits
チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼 RS PROチゼル RS PRO クロムモリブデン鋼RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 20 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です。
仕様刃の幅 = 20.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 175mm
チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼 RS PROチゼル RS PRO クロムモリブデン鋼RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、 16 mm 幅の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です
仕様刃の幅 = 16.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 150mm
チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼 RS PROチゼル RS PRO クロムモリブデン鋼RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro フラットチゼル 信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットチゼルが登場します。この Durable ワンピースタイプの手動工具は、クロムモリブデンスチール製で、ヘビーデューティな切断及びさまざまな素材の成形用に設計されています。RS Pro フラットチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命で Durable なチゼルです。また、チゼル先端は 60 ° の切削角度があり、さまざまなチゼル作業に対応できます。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 木材、金属、 ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro フラットチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro フラットチゼルは、さまざまな材料の切断及び成形に最適で、スチールとともに使用するのに最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 18 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマー又はクラブハンマーは、フラットチゼルでの使用に最適で、ハンマーヘッドの直径はチゼルヘッドのヘッドのサイズの少なくとも 2 倍になります。
仕様刃の幅 = 18.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = フラット長さ = 150mm
RS PRO エアハンマー RS PRORS PRO エアハンマーRS PRO
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
RS PRO ドリルビットセット HSS-G, 25個 RS PRORS PRO ドリルビットセット HSS-G, 25個RS PRO
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
DIN 338. → 13 mm 0.5 mm 刻みのビット) 25. RS PRO HSS-TiN 25ピースドリルビットセット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、通常のHSSビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 13 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。チタンコーティングを施したこのハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。このコーティングにより、ビットの表面硬度が非常に高くなり、頑丈な材料を貫通します。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSS-TiNコーティングビットは腐食耐性が高く、コーティングによりビットと加工物間の摩擦が大幅に低減されます。このドリルビットは、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減. チタンコーティングによりビットの硬度が向上. 135 °のスプリットポイントで迅速に開始し、ドリルのずれを低減. 通常のHSSビットよりも高速で切削し、長寿命. ほとんどの電動ドリルに最適. 成形ABS保管ケース入り. よくある質問. Q.ジョバーの意味は?. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSS-TiNとHSSの違い. A.HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。HSS-TiNドリルビットはチタンコーティングされており、チタンコーティングは表面を硬化させるとともに高速作業用の潤滑剤として作用します。これにより、熱の蓄積が少なく、標準のHSSドリルビットに比べて寿命が長くなっています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS-G個数 = 25最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mmセット内容 = HSSドリルビット
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら