67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 3/8 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。3/8 インチドライブにはクイックリリース機能が搭載されているので、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、スイッチポールにより、ラチェットを逆方向に使用することができます。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 3/8 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 3/8インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 200 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。1/4 インチドライブにはクイックリリース機能があり、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、ラチェットを逆方向に使用できるスイッチポールが付いています。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 1/4 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 150 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ。ハンドルとシャフトに23本六角ビットを収納し、工具及び工具ボックスとして非常に便利に機能します。非常に汎用性の高い工具は、標準 / 精密ビットのいずれにも対応するコンバーティブルマグネット式のビットホルダを提供します。シャフトは延長可能で、ナットドライバでとしても使用可能。. コンビニ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、便利な保管用ソリューションを超えるものを提供します。快適なグリップのボール設計が最大トルクを実現し、ラチェット機構が作業工程をスピードアップします。. 特長と利点. ポップアウト式の保管用ビットホルダが付いたラチェットビットドライバ ビットドライバチューブの長さは100 mm、150 mmまで延長可能 25 mmビット8本セット。ボールグリップの内側に収容 ホルダが付いた精密ビット8本セット ナットドライバ6本セット(ホルダ1本付き): 4、5、6、7、8、10 mm 150 mmビットエクステンション ボール形状のグリップ ドライバは標準 / 精密ビットのいずれにも使用可能 ポップアウトスタイルのビットオーガナイザで簡単に使用可能. 用途情報. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、工具ボックスに追加するのにぴったりで、DIY、ガレージの保守、又は作業現場の用途に最適です。
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 23
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチ六角ドライブハンドル. RS PRO のこのビットドライバハンドルは、 1/4 インチ六角ドライバビットに対応するように設計されています。ドライバハンドルにはマグネットが付いており、交換可能なビットをすばやく簡単に着脱できます。あらゆる締め付け用途で便利さと汎用性を発揮できるように、このマグネット式ドライバハンドルは最適です。 このハンドルは低炭素鋼製で長いサービス寿命を実現し、ハンドルが 6 つのグリップを備えているので、置くと工具が転がらなくなります。 RS Pro ビットセットと互換 ; 615-9192 615-9192 は、プラスドライバと Pozidriv ドライバビット 8 本セットです ; 615-9221 615-9221 は 8 ピース六角ドライバビットセットです ; 615-9215 615-9215 は 8 ピース Torx ドライバビットセットです ; 615-9243 615-9243 はマイナスドライバビット 8 本セット 特長と利点 ほとんどの六角 1/4 インチビットに対応 人間工学に基づいたグリップにより、長時間でも快適に使用できます シャフトを磁化してビットを固定 用途 このマグネット式ドライブハンドルの汎用性は、使用可能なビットによってのみ制限されます。適切なビットセットを使用すると、あらゆる種類のドライバ、ソケットドライバ、及びナットスピナに対応できます。さまざまな工具オプションを 1 つの場所にコンパクトかつ便利に収納できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4 インチ刃の長さ = 24 mm全体長さ = 120 mmブレード材質 = 低炭素鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 30 ピースビット / ソケットセットです. RS PRO のこの 1/4 インチ六セットには、 1/4 インチ六角ドライブ容量のほとんどのパワードライバにしっかりとフィットするマグネット式ビットホルダが付属しています。その他のドライブビットはこのホルダにきちんと収まるため、すばやく簡単に適応できます。さらに、電動工具に直接取り付けるように設計された 2 つの大型のマイナス及びプラスドライバビットもあります。 各ビットは S2 スチール製で、ヘビーデューティ用途向けに硬化加工が施され、工具寿命も長くなっています。 このキットはコンパクトなトレイに収納されており、コンポーネントをきちんと整理した状態で簡単にアクセスできます。ビットやソケットセットが損傷しないように、トレイをひっくり返したり落としても安定した状態で保持するために、ホルダには金具がはめ込まれています。 キットの内容 磁気ビットアダプタ x 1 7 x メートルソケット 25 mm 六角ドライバ x 5 25 mm Posidriv ドライバヘッド x 4 25 mm マイナス(フラットヘッド)ドライバヘッド x 3 50 mm マイナス(フラットヘッド)ドライバヘッド x 1 Torx ドライバヘッド x 6 ねじファインダ 2 個 特長と利点 硬化及び耐性加工クロムモリブデンスチール(S2)製ビット クロムバナジウム鋼と亜鉛合金製ナット、カーボンスチール製シャフトビットホルダ付き クロムめっきビットホルダ サンドブラスト仕上げビット / ナットドライバ 革新的なケースに収納、容易に使用、輸送、保管可能 用途 このドライバ及びソケットセットは、非常に汎用性が高く、プロの職人や愛好家に最適です。このキットは、各種のドライバ / ソケットを取り揃え、あらゆる工具キットにコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットを適切な電動工具と組み合わせることで、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を問わず、手動工具を使用するよりも快適に作業して大きなトルクをかけることができます。広く使用されているドライバヘッドとスクエアドライブや六角ドライブ用のソケットを網羅しているため、この便利なキットでは対処できない固定用途がほとんどありません。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 30ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、Pozidriv、マイナス、Torxラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

RS Pro の設定可能トルク. RS PROのこのプリセットトルクドライバは、堅牢で信頼性が高く、すべての六角ドライブ用途に最適なソリューションです。トルク値は、ニーズに合わせて特定のトルク値にプリセットされています。精密ラジアルボールクラッチとカム設計のこのプリセットトルクドライバは、改ざんを防止する保護エンドキャップも備えています。 このプリセットトルク設定機能により、作業者の生活が容易になるだけでなく、カムオーバーテクノロジーにより、固定具や周囲のパネルに損傷を与える可能性のある過剰な締め付けを軽減します。このため、業務用途ですばやく慎重に締め付ける必要がある場合に最適です。 プリセットトルクドライバにより、作業やオペレータのスキルレベルに関係なく、あらゆる消費者が正しいトルクを自信を持って提供できます。必要なトルクが達成されたときに信号する双方向機構を備えています。 特長 . 1/4インチ六角ドライブ . 人間工学に基づいたグリップにより、長期間の操作でも快適 . 精密なラジアルボールクラッチとカム設計 . 適切なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。 . アダプタ品番769-002及びアナライザ252-185をそれぞれ使用してドライバをプリセット 用途 このトルクドライバは、多くの異なる交換可能なヘッドやビットに対応できる一般的なドライバサイズの1/2六角ヘッドを備えています。ポジドライブドライバからナットドライバまで、このトルクドライバは、ほとんどの留め具のタイプに合わせてカスタマイズすることができます。そのため、この工具は非常に汎用性が高く、以下の用途で使用されています。 . メカニック . 機械工 . 技術者 . メンテナンスエンジニア 工具の手入れ この調整可能なトルクドライバを正しく動作させるためには、適切なトルクアナライザを使用して調整する必要があります。詳細については、メーカーのトルクアナライザ製品をご参照ください。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。
仕様トルク範囲 = 2 → 13.6Nmタイプ = プリセット可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチESD対応 = なし全体長さ = 137 mm精度 = ±6 %
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro ソケット RS Pro 1/4 インチドライブソケットセットのご紹介です。業務用又は DIY 用途向けの高品質で汎用性の高いインパクト工具アクセサリキットです。インパクト技術により、このソケットは、工具の寿命を短くすることなく、過酷な環境や高トルク用途で使用することに耐えることができます。また、内蔵のリングマグネットにより、ねじを締めたり緩めたりするときに、損傷や紛失を防ぐために留め具や固定具がしっかり保持されます。このソケットセットは、プロの職人や DIY 愛好家向けに最適なインパクトソケット工具キットで、幅広い用途でプロの基準に適合する高いレベルの汎用性を実現します。 特長と利点: RS Pro ソケットセットは、各ソケットピースに保持リング付きナットドライバとリングマグネットが付いている設計になっており、用途に関係なくしっかりと保持できます リングマグネットで長いねじや重いねじを確実に保持でき、頭上作業に最適です インパクト技術を採用したこのソケットセットは、過酷な環境や用途で使用しても長いサービス寿命を実現します クロムバナジウム素材により、強度と耐久性が確保され、耐摩耗性と耐疲労性に優れています ビットの粗いダイヤモンドコーティングで摩擦抵抗を高め、ねじ頭を舐めるリスクを軽減 各ソケットは色分けされているため識別が簡単で、最も一般的なメートルサイズを用意しています このメートル系ソケット 8 点セットは、ほとんどのインパクトドライバに対応しています 便利なケース入りで、コンパクトな収納と保護に最適です 用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。一般的な用途: メンテナンス及び修理 建設及びビル 家庭のDIY 機械工及び車両修理 セットの内容を教えてください。 インチソケット、メートルサイズ 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mm 、 12 mm 、 13 mm 保管ケース 磁性はありますか はい。このセットのソケットは、リングマグネットで、使用されている留め具や固定具を確実に保持します RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なし仕上げ = 陽極酸化処理材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS Pro の設定可能トルク. RS PROのこのプリセットトルクドライバは、堅牢で信頼性が高く、すべての六角ドライブ用途に最適なソリューションです。トルク値は、ニーズに合わせて特定のトルク値にプリセットされています。精密ラジアルボールクラッチとカム設計のこのプリセットトルクドライバは、改ざんを防止する保護エンドキャップも備えています。 このプリセットトルク設定機能により、作業者の生活が容易になるだけでなく、カムオーバーテクノロジーにより、固定具や周囲のパネルに損傷を与える可能性のある過剰な締め付けを軽減します。このため、業務用途ですばやく慎重に締め付ける必要がある場合に最適です。 プリセットトルクドライバにより、作業やオペレータのスキルレベルに関係なく、あらゆる消費者が正しいトルクを自信を持って提供できます。必要なトルクが達成されたときに信号する双方向機構を備えています。 特長 . 1/4インチ六角ドライブ . 人間工学に基づいたグリップにより、長期間の操作でも快適 . 精密なラジアルボールクラッチとカム設計 . 適切なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。 . アダプタ品番769-002及びアナライザ252-185をそれぞれ使用してドライバをプリセット 用途 このトルクドライバは、多くの異なる交換可能なヘッドやビットに対応できる一般的なドライバサイズの1/2六角ヘッドを備えています。ポジドライブドライバからナットドライバまで、このトルクドライバは、ほとんどの留め具のタイプに合わせてカスタマイズすることができます。そのため、この工具は非常に汎用性が高く、以下の用途で使用されています。 . メカニック . 機械工 . 技術者 . メンテナンスエンジニア 工具の手入れ この調整可能なトルクドライバを正しく動作させるためには、適切なトルクアナライザを使用して調整する必要があります。詳細については、メーカーのトルクアナライザ製品をご参照ください。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。
仕様トルク範囲 = 4.4 → 22Ncmタイプ = プリセット可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4インチESD対応 = なし全体長さ = 104 mm精度 = ±6 %
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビット. ここでは、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブ六 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ六角ソケットビットは、さまざまなメートルサイズが用意されているため、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチと六角ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意し 1923769 1923769 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -3 MM 1923770 1923770 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット 4 mm 1923771 1923771 -1/4 インチ DR HEXFET ソケットビット -5 mm 1923772 1923772 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -6 mm 1923773 1923773 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -8 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品の全長は 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 6mmビット長さ = 18.0mm全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビット. ここでは、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブ六 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ六角ソケットビットは、さまざまなメートルサイズが用意されているため、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチと六角ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意し 1923769 1923769 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -3 MM 1923770 1923770 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット 4 mm 1923771 1923771 -1/4 インチ DR HEXFET ソケットビット -5 mm 1923772 1923772 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -6 mm 1923773 1923773 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -8 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品の全長は 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 5mmビット長さ = 18.0mm全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビット. ここでは、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブ六 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ六角ソケットビットは、さまざまなメートルサイズが用意されているため、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチと六角ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意し 1923769 1923769 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -3 MM 1923770 1923770 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット 4 mm 1923771 1923771 -1/4 インチ DR HEXFET ソケットビット -5 mm 1923772 1923772 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -6 mm 1923773 1923773 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -8 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品の全長は 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 4mmビット長さ = 18.0mm全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビット. ここでは、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブ六 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ六角ソケットビットは、さまざまなメートルサイズが用意されているため、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチと六角ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意し 1923769 1923769 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -3 MM 1923770 1923770 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット 4 mm 1923771 1923771 -1/4 インチ DR HEXFET ソケットビット -5 mm 1923772 1923772 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -6 mm 1923773 1923773 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -8 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品の全長は 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 3mmビット長さ = 18.0mm全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビット. ここでは、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブ六 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ六角ソケットビットは、さまざまなメートルサイズが用意されているため、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチと六角ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意し 1923769 1923769 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -3 MM 1923770 1923770 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット 4 mm 1923771 1923771 -1/4 インチ DR HEXFET ソケットビット -5 mm 1923772 1923772 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -6 mm 1923773 1923773 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -8 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品の全長は 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 8mmビット長さ = 18.0mm全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット ショート. RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブ六角ショートビットソケットについて。高品質で信頼性の高い各種ショートビットソケットから選択できます。 1/2 インチドライブ用のレンチやドライバ工具で使用するように設計されています。. ■意訳■原文誤り。「 RS PRO 」→「 RS PRO 」■ 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意 1923786 1923786 -5 mm 1923787 1923787 -6 mm 1923789 1923789 -7 mm 1923790 1923790 -8 mm 1923792 1923792 -10 mm 1923794 1923794 -12 mm 1923797 1923797 -14 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品は長さ 55 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 12mmビット長さ = 15.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 55 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット ショート. RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブ六角ショートビットソケットについて。高品質で信頼性の高い各種ショートビットソケットから選択できます。 1/2 インチドライブ用のレンチやドライバ工具で使用するように設計されています。. ■意訳■原文誤り。「 RS PRO 」→「 RS PRO 」■ 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意 1923786 1923786 -5 mm 1923787 1923787 -6 mm 1923789 1923789 -7 mm 1923790 1923790 -8 mm 1923792 1923792 -10 mm 1923794 1923794 -12 mm 1923797 1923797 -14 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品は長さ 55 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 10mmビット長さ = 15.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 55 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット ショート. RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブ六角ショートビットソケットについて。高品質で信頼性の高い各種ショートビットソケットから選択できます。 1/2 インチドライブ用のレンチやドライバ工具で使用するように設計されています。. ■意訳■原文誤り。「 RS PRO 」→「 RS PRO 」■ 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意 1923786 1923786 -5 mm 1923787 1923787 -6 mm 1923789 1923789 -7 mm 1923790 1923790 -8 mm 1923792 1923792 -10 mm 1923794 1923794 -12 mm 1923797 1923797 -14 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品は長さ 55 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 8mmビット長さ = 15.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 55 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット、ロング. この製品では、メーカー独自のブランド RS Pro 1/2 インチドライブ六角ロングソケットビットをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いロングビットソケットからお選びいただけます。レンチや 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。ロングスチールビットは、届きにくい場所や標準ソケットビットでは届かない埋込型の留め具を締め付けたり緩めたりするのにも最適です。. 特長と利点. mm から 12 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ロングソケットビットは、 1923788 1923788 -6 mm 1923791 1923791 -8 mm 1923793 1923793 -10 mm 1923795 1923795 -12 mm. ソケットビットの全長は?. このシリーズの RS Pro ソケットビットの全長は 100 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 6mmビット長さ = 60.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット ショート. RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブ六角ショートビットソケットについて。高品質で信頼性の高い各種ショートビットソケットから選択できます。 1/2 インチドライブ用のレンチやドライバ工具で使用するように設計されています。. ■意訳■原文誤り。「 RS PRO 」→「 RS PRO 」■ 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意 1923786 1923786 -5 mm 1923787 1923787 -6 mm 1923789 1923789 -7 mm 1923790 1923790 -8 mm 1923792 1923792 -10 mm 1923794 1923794 -12 mm 1923797 1923797 -14 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品は長さ 55 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 6mmビット長さ = 15.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 55 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット ショート. RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブ六角ショートビットソケットについて。高品質で信頼性の高い各種ショートビットソケットから選択できます。 1/2 インチドライブ用のレンチやドライバ工具で使用するように設計されています。. ■意訳■原文誤り。「 RS PRO 」→「 RS PRO 」■ 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意 1923786 1923786 -5 mm 1923787 1923787 -6 mm 1923789 1923789 -7 mm 1923790 1923790 -8 mm 1923792 1923792 -10 mm 1923794 1923794 -12 mm 1923797 1923797 -14 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品は長さ 55 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 5mmビット長さ = 15.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 55 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット、ロング. この製品では、メーカー独自のブランド RS Pro 1/2 インチドライブ六角ロングソケットビットをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いロングビットソケットからお選びいただけます。レンチや 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。ロングスチールビットは、届きにくい場所や標準ソケットビットでは届かない埋込型の留め具を締め付けたり緩めたりするのにも最適です。. 特長と利点. mm から 12 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ロングソケットビットは、 1923788 1923788 -6 mm 1923791 1923791 -8 mm 1923793 1923793 -10 mm 1923795 1923795 -12 mm. ソケットビットの全長は?. このシリーズの RS Pro ソケットビットの全長は 100 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 10mmビット長さ = 60.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット、ロング. この製品では、メーカー独自のブランド RS Pro 1/2 インチドライブ六角ロングソケットビットをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いロングビットソケットからお選びいただけます。レンチや 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。ロングスチールビットは、届きにくい場所や標準ソケットビットでは届かない埋込型の留め具を締め付けたり緩めたりするのにも最適です。. 特長と利点. mm から 12 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ロングソケットビットは、 1923788 1923788 -6 mm 1923791 1923791 -8 mm 1923793 1923793 -10 mm 1923795 1923795 -12 mm. ソケットビットの全長は?. このシリーズの RS Pro ソケットビットの全長は 100 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 8mmビット長さ = 60.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro チューブ型ソケットレンチ 6 本セットです. RS PRO のこの高品質チューブ型ボックスレンチセットは、コンパクトで堅牢な工具で、狭い場所での使用に最適です。この工具はクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性を備えているので、長期にわたる使用環境に適しています。 便利な PVC ウォレット入りの 6 ピース工具セットは、さまざまな六角ボルト / 四角ナット / ボルト用途に対応するソリューションを提供します。ボックスヘッドスパナは両面になっており、機能性が向上しています。一方の端は、 12 ポイント六角ソケットを備え、長いボルトや突起を通すための開口部を備えたライトアングルです。長い方の端は、同じメートルサイズの 6 ポイントソケットプロファイルになっています。 キットの内容 ダブルエンドチューブ型ボックススパナ x 6 8mm :全長 - 125mm 、エンド貫通深さ 15mm 10mm :全長 - 140 mm 、奥行 - エンド径 22 mm 11mm :全長 143mm 、端から端までの奥行き 23mm 13mm :全長 - 150mm 、奥行: 27mm 17 mm :全長 -195 mm 、奥行は最終 35 mm 19mm : 全長 -215mm 、貫通端 40mm 特長と利点 PVC ウォレット入りの高品質 6 ピースセット クロムめっき、鏡面仕上げ HRC 42 ~ 48 度で熱処理 用途 ボックスレンチスパナは、適切な六角及び四角形の留め具を手で締め付けたり緩めたりする場合に使用できます。 カータイヤの交換から重機の修理まで、このボックススパナセットはコンパクトで汎用性があります。次のような人が使用します。 自動機械 保守 Engineer 工業 Engineer ( RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6ピース、8 → 19 mmブレード材質 = クロムバナジウム
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 254 mm。ハンドルタイプ = 金属。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット ショート. RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブ六角ショートビットソケットについて。高品質で信頼性の高い各種ショートビットソケットから選択できます。 1/2 インチドライブ用のレンチやドライバ工具で使用するように設計されています。. ■意訳■原文誤り。「 RS PRO 」→「 RS PRO 」■ 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意 1923786 1923786 -5 mm 1923787 1923787 -6 mm 1923789 1923789 -7 mm 1923790 1923790 -8 mm 1923792 1923792 -10 mm 1923794 1923794 -12 mm 1923797 1923797 -14 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品は長さ 55 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 14mmビット長さ = 15.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 55 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット、ロング. この製品では、メーカー独自のブランド RS Pro 1/2 インチドライブ六角ロングソケットビットをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いロングビットソケットからお選びいただけます。レンチや 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。ロングスチールビットは、届きにくい場所や標準ソケットビットでは届かない埋込型の留め具を締め付けたり緩めたりするのにも最適です。. 特長と利点. mm から 12 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ロングソケットビットは、 1923788 1923788 -6 mm 1923791 1923791 -8 mm 1923793 1923793 -10 mm 1923795 1923795 -12 mm. ソケットビットの全長は?. このシリーズの RS Pro ソケットビットの全長は 100 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 12mmビット長さ = 60.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット ショート. RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブ六角ショートビットソケットについて。高品質で信頼性の高い各種ショートビットソケットから選択できます。 1/2 インチドライブ用のレンチやドライバ工具で使用するように設計されています。. ■意訳■原文誤り。「 RS PRO 」→「 RS PRO 」■ 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意 1923786 1923786 -5 mm 1923787 1923787 -6 mm 1923789 1923789 -7 mm 1923790 1923790 -8 mm 1923792 1923792 -10 mm 1923794 1923794 -12 mm 1923797 1923797 -14 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品は長さ 55 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 7mmビット長さ = 15.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 55 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 304.8 mm。ハンドルタイプ = 金属。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 11mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
359 税込395
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 6mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
289 税込318
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
289 税込318
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 12mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
359 税込395
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 5.5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
289 税込318
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 4mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
289 税込318
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 14mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
489 税込538
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
399 税込439
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
309 税込340
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 9mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
309 税込340
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 8mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
289 税込318
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 7mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
289 税込318
7日以内出荷

RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナRS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、業務用や DIY 用に適した堅牢で汎用性の高い工具です。幅広い用途で使用でき、一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。 ユニバーサルブローチ加工のレンチで、六角、十二角、四角、スプライン、E型Torx、半円形留め具など、さまざまなタイプの留め具で使用できます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。 特長と利点 .オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた、 2 in 1 の手動工具で、幅広い用途に汎用性を提供 .ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます .人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます .クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 .ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なLEDサイズを用意 用途 スパナ(レンチ)は、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 . 配管 自動車の修理及びメンテナンス . 工学 機械作業 スパナの材質 このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 13mmラチェット = あり材質 = CRVダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷