作業工具/電動・空圧工具 :「研磨ボール」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネックが細い構造なので、ボールチップサイズの小さいモデルでトルクをかけ過ぎないよう注意する必要があります。六角ボールドライバ. スペースに制約がある場合や届きにくい機器を使用する場合に便利なメトリック六角ボールドライバ 固いねじに対し、従来の六角工具では操作できない25 °の角度で使用可能 斜めにアクセスし、ボールをじょうごに沿わせるように入れられることから、穴ぐりの奥など直接見えない状況での作業が楽に 硬化及び耐性加工を施し、研磨とラッカーで仕上げた高品位クロムバナジウムスチールシャフト
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = ボールエンド Hexagon
1個
769 税込846
翌々日出荷

製品タイプ = 六角キーセット。インチまたはメートル = Metric。個数 = 15。六角レンチ寸法 = 1.5 → 10, 2 → 6mm。形状 = L、T。チップタイプ = ボールエンド六角;六角。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = 鉄。。RS Pro六角レンチ15点セット. ここでは、精密なプロ用途に対応できるRS Proロングアーム六角レンチ15点セットをご紹介します。Allen キーと呼ばれることもあります。対応する留め具と併用することで、木材、金属、プラスチックのアセンブリで独自のしっかりと接続します。このセットには EVA フォーム工具モジュールが付属し、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品と組み合わせて使用できます。このモジュールは、工具キャビネットの引き出しに簡単に収納したり、取り出したりできるように設計されています。 キットの内容 T 型ハンドル六角レンチ. 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 mm (メートル系 ボールエンド六角レンチ.(メートル系) 1.5 、 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 特長と利点 ボールエンド六角レンチ9点セットは研磨仕上げ。プラスチックキャディが付属。搬送が必要な場合や「外出先」の作業の場合に非常に便利 T型ハンドル六角レンチ6点セットは、先端部分のリン酸処理により、高い強度と腐食に対する優れた耐性を実現 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルは、快適性、操作性に優れ、さらに疲労を軽減 六角レンチセットは赤のフォームに収納。欠落工具をすぐに特定でき、工具を保護 赤色フォームモジュールは、工具を簡単に取り外せるように設計. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

スペアのグラブねじ 2 本。RS Pro ジュエラードライバカルーセルセットです. RS Pro のこの精密ドライバセットは、専門家を対象にして設計されています。交換式ブレードとさまざまなサイズを取り揃えたこのフラットノーズドライバセットは、汎用性と信頼性が高い製品です。 このキットは、必要に応じてすばやく簡単に工具を選択できるように、回転式で提供されます。また、ドライバは色分けされているため識別が簡単です。このマイナスドライバキットは、時間と集中力が重要になる集中的な用途に最適です。 この高品質パラレルドライバは、ボールベアリング付きの指先上部を備え、正確で精密な制御が可能です。ブレードは硬化及び研磨が施され、耐久性が高くなっています。また、グラブねじでフライス加工シャンクに固定されています。 キットの内容 タイプ 4 パラレルドライバには以下のサイズを用意: 0.6 ( 4 枚のスペアブレード)ピンク 0.8 ( +4 スペアブレード)黄色 1.0 ( +3 スペアブレード)黒 1.2 ( +3 スペアブレード)赤 1.4 ( +2 スペアブレード)グレー 1.6 (スペアブレード 1 枚)バイオレット 2.0 (予備ブレード)緑 2.5 (予備ブレード )青 3.0 (スペアブレード 1 枚)ブラウン 予備の止めねじ 2 本 特長と利点 工具を最適に整理できるカルーセル収納 選択しやすいようにハンドルが色分けされています 人間工学に基づいたハンドルで精密な作業が可能 ブレードを強化して長期の信頼性を実現 用途 精密ドライバは、繊細な用途に適しているため、宝石商ドライバ又は時計職人ドライバと呼ばれることがよくあります。これらのパラレルドライバは、事前にドリル加工した穴からねじを取り外すのにも適しているため、機器の修理やプロトタイプ作成の用途にも適しています。この汎用セットは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 エンジニア 愛好家 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバセットタイプ = エンジニアリング・時計製造ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 9チップタイプ = マイナスESD対応 = なしチップサイズ = マイナス: 0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.6、2、2.5、3 mmVDE/1000V認証 = なし
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷