作業工具/電動・空圧工具 :「鏡面仕上げ」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro チューブ型ソケットレンチ 6 本セットです. RS PRO のこの高品質チューブ型ボックスレンチセットは、コンパクトで堅牢な工具で、狭い場所での使用に最適です。この工具はクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性を備えているので、長期にわたる使用環境に適しています。 便利な PVC ウォレット入りの 6 ピース工具セットは、さまざまな六角ボルト / 四角ナット / ボルト用途に対応するソリューションを提供します。ボックスヘッドスパナは両面になっており、機能性が向上しています。一方の端は、 12 ポイント六角ソケットを備え、長いボルトや突起を通すための開口部を備えたライトアングルです。長い方の端は、同じメートルサイズの 6 ポイントソケットプロファイルになっています。 キットの内容 ダブルエンドチューブ型ボックススパナ x 6 8mm :全長 - 125mm 、エンド貫通深さ 15mm 10mm :全長 - 140 mm 、奥行 - エンド径 22 mm 11mm :全長 143mm 、端から端までの奥行き 23mm 13mm :全長 - 150mm 、奥行: 27mm 17 mm :全長 -195 mm 、奥行は最終 35 mm 19mm : 全長 -215mm 、貫通端 40mm 特長と利点 PVC ウォレット入りの高品質 6 ピースセット クロムめっき、鏡面仕上げ HRC 42 ~ 48 度で熱処理 用途 ボックスレンチスパナは、適切な六角及び四角形の留め具を手で締め付けたり緩めたりする場合に使用できます。 カータイヤの交換から重機の修理まで、このボックススパナセットはコンパクトで汎用性があります。次のような人が使用します。 自動機械 保守 Engineer 工業 Engineer ( RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6ピース、8 → 19 mmブレード材質 = クロムバナジウム
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット32個. RS Proソケット32点セットには、標準ソケット(10 → 32 mm)及び深型ソケット(10 → 19 mm)の両方が含まれています。エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ラチェットなど、その他のアクセサリも用意されています。部品はすべてクロムバナジウムスチール製でクロム鏡面仕上げです。高品質な作りのため、安全で耐用期間も長くなります。このソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 サイズがホルダに直接刻まれているので、欠落している部品を瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管 クイックリリース付きラチェット 125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 標準ソケット: 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32 mm ディープソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19 mm エクステンションバー: 1 x 125 mm及び1 x 250 mm 1 x ユニバーサルジョイント 1 x 250 mmクイックリリースラチェット プラグソケット: 1 x 16 mm及び1 x 21 mm このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 32ソケットヘッドタイプ = 6点、12点ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ドライブサイズ = 3/8インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 3/8 インチラチェットハンドル、ラチェットハンドル付きスクエアドライブRS Pro ラチェットハンドルを使用して、ナット、ボルト、ねじの締め付けや取り外しを軽く行えます。従来のレンチとは異なり、このラチェットハンドルを使用すると、常にグリップを調整する必要がなく、作業を行うことができます。スクエア 3/8 インチドライブを備えています。 クロムバナジウムスチール製で Durable ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製の黒と赤のハンドルが付いており、快適でグリップに優れています。72 歯で、高トルクと精密な制御が可能です。このラチェットには正転 / 逆転セレクタが搭載されており、狭いスペースでも柔軟に使えます。クイックリリースプッシュボタン機構を使用して、ソケットをすばやく簡単に交換できます。 RS Pro 製品の一部として、この工具はエンジニアによってテストされており、品質と耐久性に信頼しています。ラチェットハンドルは、一般に自動車修理工場や、整備工や金属工職人の作業場で使用されます。特長と利点.ラチェットハンドル . 3/8 インチスクエアドライブ .前進および後進セレクター .ソケットを簡単に交換できるクイックリリースプッシュボタン . 72歯 .鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチール .ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製ハンドル . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ドライブサイズ = 1/4インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 1/4 インチ ドライブラチェットハンドルRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/4 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用できるので、あらゆる用途に対応する汎用ドライバとなります。1/4 インチスクエアドライブビットとソケットは非常に一般的で、さまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ドライブサイズ = 1/2インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 72 歯ラチェットドライバ、 1/2 インチRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/2 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用でき、あらゆる用途向けの汎用ドライバになります。1/2 インチスクエアドライブビット及びソケットは非常に一般的で、この工具はさまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。1/4 インチドライブにはクイックリリース機能があり、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、ラチェットを逆方向に使用できるスイッチポールが付いています。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 1/4 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 150 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

RS Pro 3/8 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。3/8 インチドライブにはクイックリリース機能が搭載されているので、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、スイッチポールにより、ラチェットを逆方向に使用することができます。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 3/8 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 3/8インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 200 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = ピアノ線: 3 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = 中硬ワイヤ
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = ピアノ線: 2.5 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = 中硬ワイヤ
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = ピアノ線: 1.6 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = ピアノ線
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: ; 161-237 161-237 - VDE ロングノーズプライヤ 200 mm ; 161-215 161-215 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 496-993 496-993 - VDE フラットノーズプライヤ 200 mm ; 161-192 161-192 - VDE コンビネーションプライヤ 160 mm ; 161-243 161-243 - VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ; 161-164 161-164 - VDE コンビネーションプライヤ 200 mm ; 496-997 496-997 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 161-041 161-041 - VDE ウォータポンププライヤ 240 mm ; 496-987 496-987 - VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 2 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか. ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか. ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.8 mmチップ形状 = 曲がった RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = ピアノ線: 1.8 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = ピアノ線
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = ピアノ線: 2.5 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = 中硬ワイヤ
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 240 mm
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

RS Proラチェット式コンビネーションレンチ12点セット. RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。このセットは幅広い用途で使用でき、一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションに適しています。クロムバナジウムスチール製の鏡面仕上げ RS Pro 手動工具は、優れた耐腐食性と高い負荷ベアリング強度を備えているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。 このセット一式は、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの EVA フォーム工具モジュールに収められています 特長と利点 ラチェット式コンビネーションスパナ(8、10、11、12、13、14、17、19 mm) ソケットアダプタ、 3/8 インチソケットアダプタ ビットアダプタ 光沢クロム仕上げ 用途 スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作 スパナの材質 このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。 互換性のある工具収納ユニット RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 5 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 3 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです. その他の工具モジュールも用意されています. ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空の EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 は 833-5947 は 、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様セットのサイズ = 8 → 19 mm個数 = 12材質 = スチールVDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム
1セット
45,980 税込50,578
7日以内出荷

RS Pro低プロファイルソケット35本セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この薄型ソケット 35 点セットは、スペースが限られている用途向けに設計されています。ラチェットとソケットは、標準コンビネーションよりも最大 30 低プロファイルのため、アクセスが困難な作業スペースに最適です。ラチェットハンドルとソケットを保持する便利なハードケースに収納されたデュアルラチェットハンドルと各種ソケットは、きちんと整理されて効率的に選択できます。ラチェットハンドルは 1/2 インチ及び 3/8 インチスクエアドライブソケットに対応しており、さまざまなソケットサイズが用意されています。 ラチェットとソケットは、頑丈で魅力的な研磨クロム仕上げのプレミアムクロムバナジウムスチール製です。Durable で耐腐食性を備えていて、ほとんどの作業環境に適しています。 特長と利点 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット 内容 1 " 先生低プロファイルラチェットハンドル 9 pc " 先生SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ 9 pc " 先生MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 1 3/8 インチ DR低プロファイルラチェットハンドル 3/8 インチ DR 個セットSAE 低プロファイルソケット: 3/8 インチ、 7/16 インチ、 、 9/16 インチ、 5/8 インチ、 11/16 インチ、 3/8 インチ DR 個セットMM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 メカニック 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。セットの内容. 12ポイントSAEインチソケット(5/32 )及びメートルソケット(4 mm 18 mm)。特長と利点. 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット. 内容. インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル インチ径9本SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ インチ径9本MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 3/8インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル 3/8インチ径7本SAE低プロファイルソケット: 3/8、7/16、、9/16、5/8、11/16、インチ 3/8インチ径8本MM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース. 用途情報. RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = インチ, Metric個数 = 35ソケットヘッドタイプ = 12角ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷