39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro超硬プラスねじビット. RS Pro超硬プラスねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH1
1箱(1個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH1材質 = クロームバナジウム鋼
1セット(5個)
829 税込912
5日以内出荷

RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。. RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダドライバチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2全体長さ = 185 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Pozidrivビット 2: PZ1、PZ2 プラスビット 2 PH1、PH2 Torxビット 2 T20、T25 磁気ビットホルダ 1. RS Proカラーリングビット7個セット. RS Proカラーリングビット7個セットでは、人気の高いねじビットを1つの便利なセットにまとめています。色分けされたビットでサイズの識別が簡単になります。ビットホルダが付属. 特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm 磁気ビットホルダの長さは50 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ビットホルダサイズ = PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25個数 = 7
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Pozidrivビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3 - T20、T25、T30 マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ x 1. RS Proカラーリングビット10個セット. RS Proカラーリングビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。各ビットは、簡単にサイズがわかるように色分けされています。イージーリンク / イージーロックビットホルダが付属しています。. 特長及び利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダ長: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ビットホルダサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Pozidrivビット 2 PZ1、PZ2 プラスビット 2 PH1、PH2 Torxビット 2 T20、T25 マグネット式ビットホルダ 1. RS Proトーションビット7個セット. RS Proトーションビット7個セットは、最も人気の高いねじビットを便利なセットに詰めて提供します。トーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。マグネット式ビットホルダが付属します。. 特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダの長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25個数 = 7
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Pozidrivインパクトビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスインパクトビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxインパクトビット x 3 - T20、T25、T30 インパクトビットホルダ(クリップリング付きマグネット式) x 1. RS Proインパクトビット10個セット. RS Proインパクトビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。インパクトねじビットは、インパクト効果を発揮する従来型インパクトドライバ向けに設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長持ちします。インパクトビットホルダが付属しています。. 特長及び利点 インチ六角シャンク ビット長: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトビットセットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Pozidrivビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3 - T20、T25、T30 マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ x 1. RS Proトーションビット10個セット. RS Proトーションビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。トーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、長持ちします。これらのビットは順応性が高く、大きな負荷をかけられるため、ねじが固着している場合に最適です。マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダが付属しています。. 特長及び利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダ長: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Pozidrivビット x 2: PZ1、PZ2 プラスビット x 2: PH1、PH2 Torxビット x 2: T20、T25 マグネット式ビットホルダ x 1. RS Pro TiN CVDビット7本セット. RS Pro TiN CVDビット7本セットは、最もよく使われるねじビットを便利な1セットにまとめたものです。TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95 HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。マグネット式ビットホルダが付属します。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク ビットは25 mm長でTiN CVDコーティング加工 マグネット式ビットホルダは50 mm長
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトビットセットサイズ = PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25個数 = 7
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

個数 = 6。チップタイプ = プラス、マイナス。チップサイズ = プラス: PH1、PH2、PH3, マイナス: 5、6、7 mm。全体長さ = 260 mm。。RS Proミニチュアインパクトドライバセット. RS Pro高品質クロムバナジウムスチール製のミニチュアインパクトドライバセットです。このキットは、プロ又は愛好家に最適です。アクセスが制限されている用途に最適です。ドライバは逆トルク機能及びマッシュルーム安全ヘッド付きのクッションハンドルを備え、簡単で快適な操作を実現します。このセットは便利な金属製ボックス入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。 各セットには、5 / 6 / 7 mmの3本のマイナスブレードと、番号1 / 2 / 3の3本の十字穴ブレードが含まれています。ビットの長さは150 mmです。. 特長 / 利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 逆トルク機能 マッシュルーム安全ヘッド付きのクッションハンドル 金属製ボックス付属
1セット
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット。個数 = 7。チップタイプ = Phillips; マイナス。チップサイズ = 3 mm、4 mm、5.5 mm、6.5 mm、PH1、PH2。VDE/1000V認証 = あり。。RS 7ピースVDEドライバセット
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

Pozidrivビット 3 PZ1、PZ2 2 プラスビット 3 PH1、PH2 2 Torxビット 6 T10、T15、T20、T25、T30、T40 六角レンチ 3 4 mm、5 mm、6 mm ナットセッター 6 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、11 mm、13 mm 磁気ビットホルダ 1 1/4インチ六角アダプター 1 ハンドラチェット 1. RS Proビット ナットセッター24個セット. RS Proカラーリングビット ナットセッター24個セットでは、人気のある充実したねじビット ナットセッターの製品シリーズを1つの便利なセットにまとめています。色分けされたビットでサイズの識別が簡単になります。磁気ビットホルダが付属。さらに、1/4インチ六角アダプタとハンドラチェットも付属しています。. 特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 24
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Pozidrivビット x 3: PZ1、PZ2、PX3 プラスビット x 3: PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3: T20、T25、T30 インパクトビットホルダ x 1 (クリップリング付きマグネット式). RS Proダイヤモンドインパクトビット10本セット. RS Proインパクトビット10本セットは、最もよく使われるねじビットを便利な1セットにまとめたものです。ダイヤモンドインパクトねじビットは、インパクト効果を備えた従来型のインパクトドライバ用に特別に設計されています。ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。極めた大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため非常に摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。インパクトビットホルダが付属します。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク ビットの長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

このRS Proラチェットセットには、ほとんどのニーズに対応できるようにドライバービットとソケットが含まれています。高品質のセットには、34ピースと多機能ラチェットが含まれています。ラチェットは従来のラチェットとしても、ドライバーとしても使用できます。ドライバービットをラチェットの底部に取り付け、必要に応じて簡単に作業を切り替えることができます。すべてプラスチックケースにすっきり収納して簡単に持ち運べます。 キットの内容 9ピース65 mmドライバービットプラス: PH01、PH02、PH03 Pozidriv: PZ1、PZ2 マイナス: 4 mm Torx: T15、T20、T2516ピース25 mmドライバービットPozidriv: PZ 1、PZ 2x3、PZ 3 マイナス: 4 mm、6 mm Torx: T15、T20、T25、T30、T40 六角: 3 mm、4 mm、5 mm、6 mm6ピースソケット5-6、7-8、10-13 mmその他のキットの内容多機能ラチェット 60 mm QuickChange (CRV) 25 mmアダプタ RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 34材質 = クロムバナジウムスチール、スチール
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
1セット
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro ドライバビット 32 本セットですこの便利な 32 ピースドライバビットセットで工具キットを完成させます。最も一般的なねじビットを幅広く取り揃えています。いずれもサイズに応じて色分けされており、簡単に識別できます。 このキットには、 Pozidriv ビット 個、プラスビット 個、 Torx ビット 個、 Torx タンパー 個、マイナスビット 個、ドライバハンドルビットホルダ 個が含まれています。ビットは 1/4 インチ、六角シャンク付きで、長さは 25 mm です。ビットホルダーは磁化されており、簡単に取り付けることができるようにクイックロック設定が付いています。 信頼の RS Pro 製品の一部として、このセットはエンジニアによってテストされ、さまざまな環境で Durable andドライバビットセットは、最小限の危険物に対応する RoHS に準拠しています。このようなセットは、住宅とビジネスの両方の環境で、建設業者、大工、愛好家によって使用されています。特長と利点 32 ピース Pozidriv ビット 4 PZ1 PZ2 2 PX3 プラスビット 4 PH1 PH2 2 PH3 Torx ビット 7 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Torx タンパー 7 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 マイナス 4 3.5 0.6 4.5 0.6 5.5 1.0 6.5 1.2 クイックドライバハンドルビットホルダ 1 ロック RoHS対応 ANSI/ESD S20.20:2014 およびに適合する環境に梱包されている BS EN61340-5-1 2007 安全のための静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 32
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro スタビーラチェットドライバセットです 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする ピーススタビーラチェットドライバセットをご紹介します。プロの職人や日常的な DIY 作業に最適な便利なドライバビットセットです。このラチェット式ドライバセットは小型でコンパクトなため、スペースが限られている場所や制限されている場所での使用に最適です。11 鍛造ラチェットコンポーネントは、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx などの各種サイズのビットから構成され、ハンドル底の格納式カートリッジに便利に格納されていて、常に正しいドライバビットを手元に用意しています。 特長と利点 Stubby 105 mm の設計は、狭い場所での作業に最適です さまざまな作業に対応できるように、さまざまなサイズのダブルエンドビットを用意しています ハンドルに収納可能なビットホルダで、収納に便利 人間工学に基づいたハンドルにより、快適で握りやすくなっています さまざまな作業に適しています 用途 ラチェットドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要な手動工具の つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 プラスやマイナスなどの一般的なドライバビットタイプは幅広い用途に適しており、各種サイズが用意され、特定の作業に対応できます。このビットタイプは、一般的に次の用途に使用されます。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 ゲームコンソールを開く 携帯電話を開く ラップトップを開く どのようなビットサイズが含まれていますか? x2 PH1 4.0 mm 30 mm PH2 5.0 mm 30 mm x2 PZ1 4.0 mm 30 mm PZ2 5.0 mm 30 mm x ) 6.0 6.0 mm 30 mm x ) T20 T30 30 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH1 、 PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 SL6 、 SL6.5 、 T20 、 T30個数 = 7
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチマグネット式 ビットドライバ(ビットホルダ付き) RS PRO RS Pro 1/4 インチマグネット式ビットドライバについてご紹介します。この製品は、交換可能な六角ビット付きの高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を最大限に高めることができます。このハンドルにはビットホルダが内蔵されているため、不使用時にさまざまな六角ビットを収納できます。 特長と利点 1/4 インチ六角 6.3 ビット用に設計されています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブで、確実なビット接続を実現します クロムバナジウムスチール製シャフトにより、高い耐久性を実現しています ソフトグリップハンドルで優れた使い心地と操作性を実現 つのビットを収納して整理できる一体型のビットマガジンです 六角ビット 個が付属 さまざまな用途に最適です。 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 機械 自動車 構造 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 互換性のあるビットサイズ この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットは付属していますか? はい。このビットドライバには、 PH1 PH2 PZ1 4.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 6 ビットが付属しています。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 1/4インチ刃の長さ = 100 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = PP
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Proマイナス プラスドライバ及びビット39点セット信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このマイナス プラスドライバ及びビット 39 点セットは、プロや愛好家の両方の工具ボックスに加えて優れた製品です。一般的なサイズの手動ドライバ及び電動ドライバ用のドライバビットセットを使用すると、最も一般的な駆動用途に備えることができます。 改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさも改善され、少ない電力で大きな力を伝達できます。 これらの工具とビットは、次のようなさまざまな RS Pro 工具収納キャビネットにすっきり収納できる EVA フォームトレイに収納されています。 ( 125-3045) 125-3045 6 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5900) 833-5900 7 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5903) 833-5903 は、追加スペースを備えた 段引き出し JUMBO ローラー工具キャビネットです ( 833-5916) 833-5916 11 段引き出しローラー工具キャビネットです 特長と利点 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ39本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減 ドライバセット 3.0 75 4.0 100 5.5 125 6.5 150 mm、ストレート先端ドライバ PH1 80 PH2 100 mm、プラスドライバ 1/4 100 mmビットドライバ ビット31点セット VDE認定コントロールペン ラージサイズ 用途 手動ドライバは、さまざまな目的で使用される非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業にドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。また、パワードライバを使用すれば、手動ドライバよりも時間と労力を節約できます。パワードライバは、主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 機械及び工業生産 電子機器 コンソールを開く Xbox Playstation 木工 大工作業 木材と金属の固定 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダ / 標準ドライバセット個数 = 39チップタイプ = 六角、プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

40ピースフレキシブルヘッドラチェットセット. RS Proのフレキシブルヘッドラチェットを備えた高品質ソケットにより、耐久性と長寿命使用が保証されます。業務用に設計され、高品質スチール製のため、耐久性と腐食防止効果が向上しています。レンチには、快適なグリップと順逆方向レバーが備えられています。コンパクトで耐久性の高いケースに収納されており、保管や運搬が容易です。 特長と利点: 耐久性の高いハイグレードスチール製 人間工学に基づいたソフトなグリップで、快適な使い心地を実現し、使用者の疲労を軽減 順逆方向と逆方向の、業務用高品質フレキシブルヘッドラチェットレンチ コンパクトな収納ケース入り 2つのエクステンションとコンパクトビットセットで、あらゆる作業に対応するオールインワンセット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。フレキシブルヘッドラチェットハンドルにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 セットの内容を教えてください。 1 x 3/8インチラチェットハンドル 11 x 3/8インチソケット: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 3 x 4マイナスビット: 2.5、3、4、5 mm 3 x プラスビット: PH0、PH1、PH2、PH3 3 x Pozidrivビット: PZ0、PZ、PZ2、PZ3 10 x Torx Security: T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 2 x 3/8インチエクステンションバー: 45、150 mm 六角ビットアダプタ x 2: 1/4 x 1/4、3/8 x 1/4インチ
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 40ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 合金鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

DIN ISO 2380. RS Pro ドライバ. RS Pro ドライバこの高品質なマイナス(マイナス)及びプラスドライバのセットは、汎用性が高く基本的なドライバセットです。最も一般的なサイズが揃っており、ほとんどのドライバ作業を高水準で完了できます。各ドライバは、改質鋼及び最適化された先端を使用して設計されており、高いトルクレベルでも優れた耐性を発揮します。ハンドルが改善され、より快適で使いやすくなり、少ない電力で力を伝達できるようになっているため、労力をかけずに最大限の出力の手動工具キットになっています。. 特長と利点:. 各精密ドライバはクロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が高く、工具寿命も長くなっています このセットには、最も一般的なサイズに対応する 6 つの部品が含まれており、幅広い用途で使用できる汎用性が向上しています 人間工学に基づいたハンドルを採用し、快適性と力の伝達を実現し、使用時の効率と労力を軽減 各ドライバの先端は、高いトルクレベルが存在する場合に、より優れた抵抗性を発揮するように最適化されている. 用途:. このドライバーセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. この RS Pro ドライバ 6 本セットには. マイナス x 4 = 3 x 0.75 mm、4 x 100 mm、5.5 x 125 mm、6.5 x 150 mm プラス x 2 = PH1 x 80 mm、PH2 x 100 mm
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Phillips; マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 43。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチソケット43点セット. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 14 mmサイズの1/4インチソケットが13個、及びマイナス、六角、プラス、Pozidriv、Torxのビットが19個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 サイズがホルダに直接刻まれているので、欠落している部品を瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管 クロム仕上げ 50、100、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/4インチソケット x 13: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm 1/4インチスピナハンドル x 1 1/4インチエクステンションバー x 3: 50、100、150 mm 1/4インチスライド式Tバーヘッド x 1 1/4インチユニバーサルジョイント x 1 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm 19 x 1/4インチビット: マイナス: 4、5.5、7 mm 六角: 4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40 このセットを選択する理由 このキットは、各種のドライバビット及びメートルサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 29。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。;b>RS Pro 1/4インチソケット29本セット ;/b>. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチスクエアドライブソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットが12個、及びマイナス、プラス、Pozidrivのビットが10個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。. 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. ;b>特長と利点 ;/b>. 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に エクステンションバーで、届きにくい場所でも使用可能 対応する品目にラベルを貼ってすばやく簡単に識別 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管と保護. 代表的用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. ;b>セットの内容を教えてください。 ;/b>. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm1/4インチビットソケット x 10- マイナス: 3、4、5.5、7 mm- プラス: PH1、PH2、PH3- Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ31/4インチスピナハンドル x 11/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm1/4インチラチェットハンドル x 11/4インチスライド式Tバーヘッド x 11/4インチカプラ x 11 x ユニバーサルジョイント. ;b>このセットを選択する理由 ;/b>. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビット. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、高品質で信頼性の高い各種プラスビットソケットです。ラチェットや 1/4 インチドライブの駆動工具用に設計されています。。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO の→旧和文では削除■ このプラスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチプラスソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。プラスねじが必要な用途に最適で、手で締め付けたり、緩めたりすることができます。プラスビットヘッドがプラスドライバーと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を簡単に進めることができます。. 特長と利点. さまざまな PH サイズが用意されています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています プラスビットヘッドは、しっかりとしたグリップとトルクを提供し、クロスヘッドねじで使用します 1/4 インチドライブトルクラチェットに適しています. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. プラスドライバではなく、ソケットラチェットとプラスソケットビットを使用する理由. ソケットとラチェットは、同様の用途に使用できますが、多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、プラスビットヘッドにより、ねじ頭への確実で信頼性の高い接続が保証され、大きなトルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になります。複数のドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、次のサイズを用意し 1923775 1923775 PH1 1923776 1923776 PH2. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のプラスソケットビット製品は、長さ 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = フィリップスビットビットサイズ = PH2ビット長さ = 18仕上げ = クロム全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビット. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、高品質で信頼性の高い各種プラスビットソケットです。ラチェットや 1/4 インチドライブの駆動工具用に設計されています。。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO の→旧和文では削除■ このプラスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチプラスソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。プラスねじが必要な用途に最適で、手で締め付けたり、緩めたりすることができます。プラスビットヘッドがプラスドライバーと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を簡単に進めることができます。. 特長と利点. さまざまな PH サイズが用意されています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています プラスビットヘッドは、しっかりとしたグリップとトルクを提供し、クロスヘッドねじで使用します 1/4 インチドライブトルクラチェットに適しています. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. プラスドライバではなく、ソケットラチェットとプラスソケットビットを使用する理由. ソケットとラチェットは、同様の用途に使用できますが、多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、プラスビットヘッドにより、ねじ頭への確実で信頼性の高い接続が保証され、大きなトルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になります。複数のドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、次のサイズを用意し 1923775 1923775 PH1 1923776 1923776 PH2. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のプラスソケットビット製品は、長さ 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = フィリップスビットビットサイズ = PH1ビット長さ = 18仕上げ = クロム全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
429 税込472
7日以内出荷

RS Pro電子機器用ドライバ6本セット. RS Proの電子機器用マイナス / プラスドライバセットです。きめ細かい精密エンジニアリング及び電子機器用途向けに設計されています。. 特長と利点. マイナスドライバ x 4. H01: 1.5 x 40 mm H01: 2.0 x 60 mm H01: 2.5 x 80 mm H01: 3.0 x 80 mm. プラスドライバ x 2. H02: PH00 x 60 mm H02: PH0 x 60 mm
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Pozidriv; マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

RS Pro電子機器用マイナス / プラスドライバ6本セット. RS Proの電子機器用マイナス / プラスドライバセットです。きめ細かい精密エンジニアリング及び電子機器用途向けに設計されています。. 特長と利点. マイナスドライバ x 4. H01: 1.5 x 40 mm H01: 2.0 x 60 mm H01: 2.5 x 80 mm H01: 3.0 x 80 mm. プラスドライバ x 2. H02: PH00 x 60 mm H02: PH0 x 60 mm
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 6チップタイプ = Phillips; マイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,198 税込5,718
翌々日出荷

RS Pro ユニバーサルダブルキーボックスですRS Pro は、制御キャビネットキーを必要とするお客様に最適なソリューションです。考え抜かれた機能を備えた設計とエンジニアリングの素晴らしい要素である、この優れた高品質ダブルキーボックスをご紹介します。よく見ると、このデバイスは手に馴染み、さまざまなロックオプションと、ボックスにすべての一般的なビットが組み込まれています。このユニバーサルダブルキーボックスを選択する理由は何ですか?このユニバーサルキーレンチは非常に低温で、ロックシステムで使用される最も一般的なキープロファイルとビットが含まれています。すべて赤色の秘密コンパートメントと、デバイスの開口部に格納されています。人間工学に基づいた設計は、標準的なクロスレンチ及びキャビネットキーセットよりも大幅に優れています。これは、使用される材料の品質が最高であるためです。収納は簡単で、ポケットに収まるので、作業ごとに持ち運ぶことができます。特長と利点キャビネットキーおよび インチビット 多機能ユニバーサルキーボックス 大きな開口角により、インサートをしっかりと取り外すことができます ドライブ識別マーク 扱いやすいエルゴノミック形状です ダブルキー長: 110 mm 重量: 165 ポケットや工具バッグにすっきり収納できます材料強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn キー及びビット角型ソケットサイズ: mm 7 mm 8 mm 三角形のソケットサイズ: mm 8 mm 9 mm 10 mm ユニバーサル インチビットホルダ 円錐形: 3.5 mm PH2 クロススロット マイナス: 1.0 7 mm TX20 TX25 → 10 mm 六角用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ システム
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = ユニバーサルキーボディ材質 = ファイバー強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

仕様ドライバータイプ = 差替式絶縁ドライバセット個数 = 7チップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3、3.5、4、5.5、ph1、ph2VDE/1000V認証 = あり
1キット
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Proドライバ8本セットRS Proドライバ8本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に製造されたこのドライバは、 Durable クロムモリブデン及びクロムバナジウムスチールで製造されています。ソフトな感触のハンドルを備えているので、快適かつ安全にグリップし、長時間使用しても正確に制御できます。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。 特長と利点 . 一般的なサイズのドライバ8本セット . 修理 / サービスエンジニアに最適 . ビニール製の工具ロール入り 用途 ハンドドライバは、さまざまな目的に使用できる非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業を行うためにドライバーが必要な状況や専門的作業は少なくありません。これらは主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 . 機械及び工業生産 . 電子機器 . コンソールを開く - Xbox / Playstation . 木工 / 大工作業 .木材と金属の固定 用具の心配 良質の用具のキットを得ることは投資である - それらを大事にすればよいリターンを与える。ドライバを使用しないときは、付属の小型ケースに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、ケースに工具と一緒に入れておくと錆が発生せず便利です。 Pozidriv ねじの利点は何ですか. Pozidriv ねじは、プラスねじ又はプラスねじを改善したものです。プラスドライバーと同様に、 Pozidriv ねじは、 Pozidrive ドライバが適用されると自然にトルクの中心に配置されるため、抵抗が少なく、ねじを締めたり緩めたりするときの制御が多くなります。ドライバがねじ頭から滑り落ちてしまう可能性を低減するには、プラスねじよりも Pozidriv ねじの方が適しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 8チップタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナスチップサイズ = マイナスパラレル: 3 mm、Pozidriv: PZ0、PZ1、プラス: PH0、PH1
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

精密ドライバセット
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 7チップタイプ = Phillips; マイナスチップサイズ = マイナス: 1.5; 2.5; 3; 3 mm; プラス: PH00; PH0; PH1
1セット(1個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング