こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8
トラスコ品番858-7774
材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼
全長(mm)260
質量(g)860
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
材質クロームバナジウム鋼
商品構成セット品
1セット(6本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番858-7901
高さ(mm)70
差込角(mm)6
商品構成単品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!
材質ナイロン樹脂製
色本体:ブラック、口金:オレンジ
クイックジョー
ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します
2wayハンドル
ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
材質ナイロン樹脂
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
材質(本体)ナイロン樹脂
トラスコ品番858-7770
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)200
材質刃:ステンレス鋼SUS450J2(鋳造製)、柄:PP+TPRラバー
刃部幅(mm)50
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
用途ハンディニブラー専用です。
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-6521
形状先曲り
全長(mm)150
切断能力(mm)125
1丁
¥559
税込¥615
当日出荷
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)約60
材質(本体)ナイロン樹脂
手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)145
材質刃:ステンレス鋼SUS420J2、柄:PP+TPRラバー
刃部幅(mm)35
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK
素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル
材質スチール製
ネジ締め作業の強力な助っ人!
ビットは、充電式ドライバーでも使用できます。
正・逆回転用切り替えボタン軽く押すだけで、切り替えOK。
セット内容6.35mm差込角ソケット:6mm・8mm・9mm・10mm・11mm・13mm、ソケットアダプター、プラスビット:No.1・No.2・No.3、マイナスビット:3mm・5mm・7mm、ヘックスビット/3mm・4mm・5mm
商品構成セット品
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状!
貫通タイプで叩いて使用できます。
先端マグネット入り。
軸径(Φmm)6
全長(mm)210
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)42
材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-7997
形状ラジオペンチ
全長(mm)110
切断能力(mm)1
1丁
¥599
税込¥659
翌々日出荷
締める、広げる。1台で2役
材質ナイロン樹脂
種類スナップリングプライヤ
使用範囲(Φmm)10~30(呼び)
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
用途工作などに
トラスコ品番388-6512
全長(mm)220
切断能力(mm)1
1丁
¥559
税込¥615
翌々日出荷
強力締めつけとソフト締め付けができる2ウェイ方式です。
傷つけないソフトジョーを付属品としてセット
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業!
はさんで締める作業に!
パイプの接続部の締め付け・ゆるめ作業に!
回し作業に!
仕様マイクロサテンゴールド仕上げ
サイズ(mm)190
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長(mm)210
種類グリップドライバー/電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。
トラスコ品番388-8000
形状ラジオペンチ
全長(mm)150
切断能力(mm)1
1丁
¥799
税込¥879
翌日出荷
強く締めたネジ、サビついたネジの緩め作業に
セット内容+No.2×100、-1.3×6.3×100
商品構成セット品
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
付属品六角棒レンチ、ドリルアタッチメント大・小
トラスコ品番837-3675
質量(kg)2.32
高さ(mm)(コラム)400
ベース寸法(mm)150×145×25
ボルトナット寸法(クイックバイス固定用)14mm
ボルト穴径(Φmm)(ベース固定用)10
最大ストローク(mm)60
バイス最大口幅(mm)約65
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
手になじむ握りやすいグリップです。
用途工作などに
トラスコ品番388-7991
形状ニッパー
全長(mm)150
切断能力(mm)1
1丁
¥799
税込¥879
翌々日出荷
これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。
用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
使用範囲(Φmm)12~50
トラスコ品番858-8545
材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC
質量(g)163.6
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)
トラスコ品番858-8609
セット内容(+)ドライバー:No.2×100mm/(-)ドライバー:1.3×6.3×100mm
全長(mm)203
質量(g)235
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
切替ボタンを軽く押すだけで、ネジの締め付け、取り外しが素早く強力にできます。
滑り止めエマストラー2体成形ハンドルです。
充電式ドライバーでも使用できます。
用途ネジの締め付け、取り外しに
仕様18ピース(Tハンドル+ソケット)
トラスコ品番858-8582
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3.0・5.0・7.0mm/6.35mm差込角ソケット:6.0・8.0・9.0・10・11・13mm/ソケットアダプター/ヘックスビット:3.0・4.0・5.0mm
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。
トラスコ品番388-6511
形状ペンチ
全長(mm)175
切断能力(mm)1
1丁
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
用途これ一台で穴用・軸用に!!
C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に!
仕様適合リング:12~50mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
色オレンジ
トラスコ品番858-8511
形状フック型
幅(mm)90
高さ(mm)110
質量(g)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
趣味の木工家具や建具造りに便利なホゾ穴(四角穴・長方形穴)あけに
強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状!
貫通タイプで叩いて使用できます。
先端マグネット入り。
軸径(Φmm)6
全長(mm)210
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)42
材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)
商品構成単品
先端刃幅(mm)6
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。