商品豆知識
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)43
打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500
空気消費量(L/min)80
使用空気圧力(MPa)0.61
ヘッド長(mm)142
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途石割り、はつり作業等の際に
仕様石頭タイプ(石工作業用)
材質頭:鋼 柄:グラスファイバー、樹脂
色シルバー/ブラック/イエロー
質量(g)652
頭部長(mm)80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×80×35
頭質量(g)450
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。
黒染処理が施されています。
用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング
仕様黒染処理
適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC
仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。
取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。