作業工具/電動・空圧工具 :「シートメタル」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm)43 打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500 空気消費量(L/min)80 使用空気圧力(MPa)0.61 ヘッド長(mm)142 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷