作業工具/電動・空圧工具 :「モーター 軸 ネジ」の検索結果
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際に
セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本
材質本体:プラスチック
寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50
色サンドベージュ
電源単3形乾電池×4本(別売)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)
最大締付トルク(N・m)3
商品構成セット品
定格時間(分)5
モーター電圧(V)DC6
チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に
材質本体:樹脂
入力電圧(V)(充電プラグ)DC5
チャック(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)
モーター電圧(V)DC3.6
充電時間(時間)約2.5時間(目安)
入力電流(A)(充電プラグ)1.0
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に
仕様LEDライト付き、充電タイプ
セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター
材質本体:ABS
色サンドベージュ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分
穴あけ能力(mm) 木工5
最大締付トルク(N・m)4.5
モーター電圧(V)DC3.6
充電時間(時間)最大約5
差込口ビット:6.35mm六角軸専用
1個
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。